Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßband in Schwarz/Gelb - (L) 10 m 10027877_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßband in Schwarz/Gelb - (L) 10 m 10027877_0
Maßband in Schwarz/Gelb - (L) 10 m 10027877_0
Maßband in Schwarz/Gelb - (L) 10 m 10027877_0
Maßband in Schwarz/Gelb - (L) 10 m 10027877_0
Maßband in Schwarz/Gelb - (L) 10 m 10027877_0
Maßband in Schwarz/Gelb - (L) 10 m 10027877_0
Maßband in Schwarz/Gelb - (L) 10 m 10027877_0
Maßband in Schwarz/Gelb - (L) 10 m 10027877_0
Maßband in Schwarz/Gelb - (L) 10 m 10027877_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027877_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027877_0
EAN/GTIN:
     4052025278779
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 10m
taschenbandmass

Dieses Profi Rollmaß mit 10 m Länge hilft Heim- und Handwerkern beim zuverlässigen Vermessen. Das Maßband ist aus stabilem Metall gefertigt, um auch bei weitem Ausziehen nicht Umzuknicken. Der Endhaken bietet ebenso sicheren Halt am, zu vermessenden, Objekt und mit dem Stopper kann ein bestimmtes Maß fixiert werden. Zeitaufwendiges Aufrollen bleibt Ihnen zudem mit dem automatischen Rücklauf erspart. Dank praktischem Gürtelclip haben Sie das Metermaß jederzeit griffbereit am Mann oder der Frau.

Maßband im Detail
- Maße eingerollt H x B x T: ca. 8,5 x 4 x 9 cm
- Gesamtmlänge ausgezogen: ca. 10 m / 33 Fuß
- Bandbreite: ca. 24 mm
- Hakenbreite: ca. 25 mm
- Gewicht: ca. 350 g
- Material: Metall, Kunststoff, Gummi
- Farbe: Schwarz, gelb

Profi Bandmaß für Heimwerker
- Genaues Innen- und Außenmaß bestimmen
- Angabe in Zentimeter und Inches/Fuß
- Automatischer Rücklauf mit Feststellfunktion
- Robustes Metall gegen lästiges Umknicken
- Praktischer Clip zum Befestigen am Gürtel

Lieferumfang

- 1x Metallmaßband
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gelb
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: bandmass, bandmasse, bandmaß, bandmaße, maßband, maßbänder, maßbandrolle, maßbandrollen, measure-tape, measure-tapes, measuring-meter, measuring-meters, measuring-tape, measuring-tapes, messband, messbänder, metallmaßband, metallmaßbänder, meter, meters, meterband, meterbänder, metermaß, metermaße, metermaßband, metermaßbänder, metertape, metertapes, metre, metres, profimaßband, profimaßbänder, rollbandmaß, rollbandmaße, rollmaß, rollmaße, rollmaßband, rollmaßbänder, rollmeter, rollmeters, rolmaat, rolmaaten, rolmeter, rolmeters, tape-measure, tape-measures, zentimetermaßband, zentimetermaßbänder, 10, 10m, 10-m, 8m, 8-m, aufrollbar, aufziehbar, band, cm, einhand, einziehbar, gelb, genau, handwerker, inch, innen, innenmaß, innenmessung, lang, metall, profi, roll, rolle, rund, schwarz, tischler, zum aufrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.