Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Pavillongewichte in Schwarz 10027881_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x Pavillongewichte in Schwarz 10027881_0
4x Pavillongewichte in Schwarz 10027881_0
4x Pavillongewichte in Schwarz 10027881_0
4x Pavillongewichte in Schwarz 10027881_0
4x Pavillongewichte in Schwarz 10027881_0
4x Pavillongewichte in Schwarz 10027881_0
4x Pavillongewichte in Schwarz 10027881_0
4x Pavillongewichte in Schwarz 10027881_0
4x Pavillongewichte in Schwarz 10027881_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027881_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027881_0
EAN/GTIN:
     4052025278816
Suchbegriffe:
ballastsäcke
beschwerer
beschwerung
beschwerungssack

Mit diesen praktischen Pavillonfüßen im 4er Set behalten Zelte und Pavillons einen sicheren Stand. Die Gewichtssäcke werden mit Sand, Steinen oder anderen Materialien befüllt, sicher mit dem Reißverschluss verschlossen und mithilfe des Klettbandes um die Standrohre des Pavillons befestigt. Egal, ob im Garten, beim Camping oder auf Festivals - mit den Ballastsäcken schützen Sie Ihr Zelt vor Windböen und befestigen Ihren Pavillon auch auf harten Untergründen wie Beton oder Asphalt.

Pavillon Gewichte im Detail
- Maße aufgefaltet H x B x T: ca. 56 x 43 x 2 cm
- Maße befüllt H x B x T: ca. 40 x 22-27 x 12 cm
- Füllkapazität: max. 5 kg je Tasche, insgesamt 40 kg
- Max. Stangendurchmesser: ca. 7 cm
- Gewicht: ca. 160 g
- Material: Oxford-Stoff
- Farbe: Schwarz

Gewichte für Zelte im 4er Set
- Einfache Befestigung von Pavillons und Zelten
- Zum Befüllen mit Sand oder Steinen
- Für Camping, Garten, Picknicks und mehr
- Aus robustem und wasserdichtem Material
- Mit Tragegriff und zusätzlicher Öse für Heringe

Lieferumfang
- 4x Gewichte für Pavillon
- Dekoartikel und Füllmaterialien sind im Lierferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.68 kg
Höhe:
56 cm
Länge:
2 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: beschwerungssäcke, gewichtssäcke, gewichtstaschen, pavilion-gewicht, pavilion-halterung, pavilion-standfuß, pavillion-beschwerung, pavillion-fuss, pavillion-füsse, pavillion-gewichte, pavillion-halterung, pavillion-standfuss, pavillion-zubehör, pavilliongewichte, pavillon-befestigung, pavillon-beschwerer, pavillon-fuß, pavillon-fuße, pavillon-füße, pavillon-gewicht, pavillon-gewichte, pavillon-halterung, pavillon-ständer, pavillon-standfuß, pavillon-zubehör, pavillonbefestigung, pavillonfuß, pavillonfüße, pavillonstandfüße, sandbag, sandbags, sandbeutel, sandsack, sandsäcke, zelt-beschwerer, zelt-gewichte, zeltbeschwerer, zeltfüsse, zeltgewicht, zeltgewichte, 4er-set, faltpavillon, für-pavillon, garten, gartenzelt, gewichte, pavillion, pavillon, set, schwarz, wasserdicht, zelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.