Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massageroller in Schwarz/Grün 10027882_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massageroller in Schwarz/Grün 10027882_0
Massageroller in Schwarz/Grün 10027882_0
Massageroller in Schwarz/Grün 10027882_0
Massageroller in Schwarz/Grün 10027882_0
Massageroller in Schwarz/Grün 10027882_0
Massageroller in Schwarz/Grün 10027882_0
Massageroller in Schwarz/Grün 10027882_0
Massageroller in Schwarz/Grün 10027882_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027882_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027882_0
EAN/GTIN:
     4052025278823
Suchbegriffe:
Massageroller

Gönnen Sie sich mit der Faszienrolle eine wohltuende Selbstmassage und unterstützen Sie Ihre Muskeln bei der Regeneration nach anstrengenden Trainingseinheiten, Läufen und vielem mehr. Beanspruchte Muskelgruppen in Rücken, Nacken oder Beinen können mithilfe des Muskelroller Sticks gelockert und Triggerpunkte gezielt stimuliert werden. Damit ist der Stab ein tolles Mittel bei Muskelschmerzen, Verspannungen und Muskelkater. Er regt die Durchblutung an und hilft, Verklebungen der Faszien zu lösen.

Massageroller im Detail
- Länge: ca. 40 cm
- Durchmesser: ca. 5 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: PP
- Farbe: Schwarz, grün

Muskelroller zur Selbstmassage
- Zur Entspannung von Rücken, Nacken, Beinen etc.
- Stimuliert Triggerpunkte und löst Verklebungen in den Faszien
- Hilft bei Muskelkater, Verspannungen, Muskelschmerzen
- Dient der Regeneration nach Training, Läufen uvm.
- Mit 2 ergonomischen Griffen zur einfachen Handhabung

Lieferumfang
- 1x Muskel-Massage-Stick
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grün
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: Faszienrolle, Massagestab, trigger-point, triggerpunkt-stab, massage-rolle, fascia-rolle, fascia-roller, massagerolle, fascia-roll, Muskelroller, massage-stick, Faszienroller, powerroll, trigger-stick, Faszienmassageroller, Faszienstab, faszienstick, muskel-rolle, Muskelroller-Stick, selbstmassagerolle, hamstring-roller, Massagestick, muskel-massage-stick, Beinmassageroller, body-roll, Faszientrainingsrolle, fitness-massagerolle, massageroller-stick, massagerollerstick, muscle-roll, Muscle-Roller, muscle-stick, muskel-roller, muskel-stab, Muskelmassageroller, selbstmassageroller, sportmassagerolle, Triggerpunktrolle, body-massage-roller, selbstmassagestab, Massageroller-stab, muscle-roller-stick, entspannungsroller, trigger-point-roll, mit-griff, oberschenkel, nacken, schulter, beine, rücken, triggerpunkt, muskeln, faszien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.