Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchenbox in Weiß - (B)34x (H)16 x (T)32,5 cm 10027895_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchenbox in Weiß - (B)34x (H)16 x (T)32,5 cm 10027895_49
Kuchenbox in Weiß - (B)34x (H)16 x (T)32,5 cm 10027895_49
Kuchenbox in Weiß - (B)34x (H)16 x (T)32,5 cm 10027895_49
Kuchenbox in Weiß - (B)34x (H)16 x (T)32,5 cm 10027895_49
Kuchenbox in Weiß - (B)34x (H)16 x (T)32,5 cm 10027895_49
Kuchenbox in Weiß - (B)34x (H)16 x (T)32,5 cm 10027895_49
Kuchenbox in Weiß - (B)34x (H)16 x (T)32,5 cm 10027895_49
Kuchenbox in Weiß - (B)34x (H)16 x (T)32,5 cm 10027895_49
Kuchenbox in Weiß - (B)34x (H)16 x (T)32,5 cm 10027895_49
Kuchenbox in Weiß - (B)34x (H)16 x (T)32,5 cm 10027895_49
Kuchenbox in Weiß - (B)34x (H)16 x (T)32,5 cm 10027895_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027895_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027895_49
EAN/GTIN:
     4052025920913
Suchbegriffe:
blechkuchen-box
blechkuchen-container
blechkuchen-transportbox
brownie-box
Wenn Sie einen leckeren Kuchen oder eine Torte kreiert haben und diese gerne transportieren möchten, ist die Kuchentragebox genau das Richtige für Sie. Verschließen Sie den Kuchenbehälter indem Sie den seitlichen Klickverschluss einrasten lassen. So bleibt das Gebäck wunderbar frisch. Durch die quadratische Form der Tortenglocke finden sowohl runde als auch eckige Torten unter der Haube Platz. Zum Transport von Muffins und Cupcakes nutzen Sie einfach den praktischen einsetzbaren Halter.

Eckige Kuchenbox im Detail
- Größe H x B x T: ca. 16 x 34 x 32,5 cm
- Passend für Kuchen bis ca. 29 cm Durchmesser und 13 cm Höhe
- Muffin-Vertiefung Durchmesser: ca. 6 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: PP

Tortenglocke zum Transport von Gebäck
- Kuchen aufbewahren und bequem transportieren
- Mit praktischem Tragegriff und Klickverschluss
- Für saftige Kuchen oder dekorative Torten
- Mit Einleger für 12 Muffins oder Cupcakes
- Bequem in der Spülmaschine reinigen

Lieferumfang
- 1x Kuchentransportbox
- 1x Halterung für Muffins
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Gewicht:
0.67 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
32.5 cm
Breite:
34 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.