Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newton-Pendel in Silber 10027902_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newton-Pendel in Silber 10027902_0
Newton-Pendel in Silber 10027902_0
Newton-Pendel in Silber 10027902_0
Newton-Pendel in Silber 10027902_0
Newton-Pendel in Silber 10027902_0
Newton-Pendel in Silber 10027902_0
Newton-Pendel in Silber 10027902_0
Newton-Pendel in Silber 10027902_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027902_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027902_0
EAN/GTIN:
     4052025279028
Suchbegriffe:
newton-pendel
pendel
kugelspiel
kugelspiele
Das klassische Newton Pendel ist ein zeitloses und zugleich dekoratives Objekt für Ihr Büro oder den Schreibtisch. Die Funktionsweise des Kugelstoßpendels ist simpel und dennoch faszinierend: Lenken Sie eine oder mehrere der äußeren Kugeln aus - sobald sie an die ruhenden Kugeln stoßen, fängt auf der Gegenseite die gleiche Anzahl Kugeln an zu schwingen. Damit vereint Newtons Wiege Physik und Kunst auf spannende Weise und gibt interessante Einblicke in das Gesetz der Impulserhaltung.

Für neugierige Entdecker jeden Alters ist das Balance-Pendel zudem eine passende Geschenkidee. 

Newton Pendel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 13,5 x 11 x 10,5 cm
- Gewicht: ca. 120 g 
- Material: Metall
- Farbe: silber 

Newtonsches Pendel mit 5 Kugeln
- Faszinierende Mischung aus Kunst und Wissenschaft
- Einblicke in die Physik und das Gesetz der Impulserhaltung
- Klassische Deko für Büro oder Schreibtisch 
- Schwingende Kugeln wirken entspannend 
- Auch als Geschenk eine gute Idee

Lieferumfang
- 1x Kugelstoßpendel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
13.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
11 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.