Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheständer in Weiß 10027905_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäscheständer in Weiß 10027905_49
Wäscheständer in Weiß 10027905_49
Wäscheständer in Weiß 10027905_49
Wäscheständer in Weiß 10027905_49
Wäscheständer in Weiß 10027905_49
Wäscheständer in Weiß 10027905_49
Wäscheständer in Weiß 10027905_49
Wäscheständer in Weiß 10027905_49
Wäscheständer in Weiß 10027905_49
Wäscheständer in Weiß 10027905_49
Wäscheständer in Weiß 10027905_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027905_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027905_49
EAN/GTIN:
     4052025920739
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
relaxdays wäscheständer
Will man seine Wäsche nach dem Waschgang trocknen, nimmt das oft viel Platz in Anspruch. Eine platzsparende Lösung bietet Ihnen stattdessen dieser faltbare Standtrockner. Auf 6 Ebenen mit insgesamt 11 Stangen können Sie Ihre Oberteile, Hosen oder Unterwäsche aufhängen. Fällt die Waschladung doch mal etwas größer aus, ziehen Sie den kleinen Turmwäscheständer einfach aus. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Teleskop-Wäschetrockner flach zusammenklappen und beispielsweise unter dem Bett verstauen.

Wäscheständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 106 x 43-74 x 38 cm 
- Stangenbreite: ca. 36 - 67 cm 
- Gefaltet H x B x T: ca. 9 x 52 x 45 cm 
- Traglast: max 5 kg
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Verschiedene Farben

Platzsparender Teleskop-Wäscheständer
- 6 Ebenen mit insgesamt 11 Stangen 
- Ausziehen für mehr Trockenfläche 
- Zusammenklappen bei Nichtbenutzung
- Vor allem für kleine Räume praktisch 
- Ideal auch für Single-Haushalte 

Lieferumfang
- 1x Faltwäscheständer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
2.19 kg
Höhe:
106 cm
Länge:
38 cm
Breite:
74 cm
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, wäscheständer, clothes-airer, clothes-drying-rack, drying-rack, standtrockner, airer, clothes-horse, clothes-dryer, dryer-rack, laundry-rack, turmwäscheständer, mini-wäscheständer, laundry-airer, wäscheturm, wash-stand, clothing-drying-rack, badewannentrockner, cloth-drying-rack, laundry-drying-rack, drying-stand, turmtrockner, clothes-drying-stand, clothing-dryer, laundry-dryer, washing-rack, badewannen-wäscheständer, clothes-dryer-rack, teleskop-wäscheständer, turm-wäscheständer, teleskop-wäschetrockner, trockengestell, camping-wäscheständer, wäschegestell, washing-hanger, kleider-trockenständer, waschstander, cloth-dryer-stand, drying-racks, laundry-hanger, folding-clothes-airer, clotheshorse, kleidertrockner, faltwäscheständer, standwäschetrockner, turmwäschetrockner, ausziehbar, klappbar, faltbar, klein, platzsparend, mini, stabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.