Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Fingertrainer in Schwarz 10027912_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Fingertrainer in Schwarz 10027912_46
2x Fingertrainer in Schwarz 10027912_46
2x Fingertrainer in Schwarz 10027912_46
2x Fingertrainer in Schwarz 10027912_46
2x Fingertrainer in Schwarz 10027912_46
2x Fingertrainer in Schwarz 10027912_46
2x Fingertrainer in Schwarz 10027912_46
2x Fingertrainer in Schwarz 10027912_46
2x Fingertrainer in Schwarz 10027912_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027912_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027912_46
EAN/GTIN:
     4052025920647
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
fingertrainer
Ob Sie im Büro in die Tasten hauen, eine Handverletzung hinter sich haben oder als Sportler auf Ihre Greifkraft angewiesen sind: Unsere Hände müssen viel durchmachen. Da bietet es sich an, zu den kompakten Fingertrainern im 2er Set zu greifen, um Finger, Handgelenken und Unterarme zu stärken. Die Griffe aus Schaumstoff erlauben ein festes Zupacken und verhindern, dass Sie beim Handtraining abrutschen. Nutzen Sie beide Fingerhanteln, um Ihre Hände synchron zu trainieren.

Fingertrainer 2er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 12 x 9,5 x 3 cm
- Widerstand: ca. 40 kg
- Material: Eisen, Schaumstoff
- Gewicht: jeweils ca. 90 g
- Verschiedene Farben erhältlich

Griffkraft Trainer für überall
- Mit den Handtrainern 2 Hände gleichzeitig trainieren
- Stärkt Finger, Handgelenke und Unterarme
- Handtraining für Sportler, Reha, Senioren etc.
- In kompakter Größe – Passen in jede Tasche
- Schaumstoff-Griffe für festen Halt

Lieferumfang
- 2x Handtrainer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
3 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: fingerhantel, handtrainer, griffkraft-trainer, hand-grip, unterarm-trainingsgerät, griffkraft, handtraining, Handmuskeltrainer, unterarmtrainer, fingertraining, handgreifer, handtrainer-set, handhantel, grip-trainer, finger-trainingsgerät, greiftrainer, hand-grip-strengthener, handkrafttrainer, handtrainingsgerät, reha-fingertrainer, handgreifer-trainer, handmuskeltrainer-set, fingertrainer-set, handmuskeltraining, handgelenktrainer, handgelenktraining, handgreif-trainer, handmuskeln, handmuskulatur, handmuskulatur-trainer, feder-handtrainer, grip-strength-trainer, hand-fingertrainer, hand-grip-trainer, handkrafttraining, handtrainingsgerät-set, unterarm-griff, fingerhantel-set, handmuskeltrainingsgerät, profi-fingerhantel, reha-handtrainer, handtraining-set, 2er-set, feder, hand, polster, schwarz, rot, schaumstoff, weich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
609
€ 4,90*
ab € 4,09*
€ 6,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,56*
€ 7,89*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.