Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrollenhalter in Silber 10027969_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzrollenhalter in Silber 10027969_0
Ersatzrollenhalter in Silber 10027969_0
Ersatzrollenhalter in Silber 10027969_0
Ersatzrollenhalter in Silber 10027969_0
Ersatzrollenhalter in Silber 10027969_0
Ersatzrollenhalter in Silber 10027969_0
Ersatzrollenhalter in Silber 10027969_0
Ersatzrollenhalter in Silber 10027969_0
Ersatzrollenhalter in Silber 10027969_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027969_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027969_0
EAN/GTIN:
     4052025279691
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
ersatzrollenhalter 5 rollen

Die nächste Rolle Toilettenpapier ist immer griffbereit dank dem praktischen Klopapierhalter. Bestehend aus einem soliden Standfuß und einer langen Stange fasst der Toilettenpapiervorratshalter bis zu 5 Rollen. Die schmale, freistehende Klorollen-Aufbewahrung kann überall im Bad platziert werden und gibt so sogar kleinsten Nischen einen Zweck. Mit dem Ersatzrollenhalter ist immer eine Reserve an Toilettenpapier im Haus.

Toilettenpapier Aufbewahrung im Detail
- Maße H x D: ca. 55 x 15 cm
- Stange H x D: 53,5 x 2,5 cm
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Metall
- Farbe: Silber

Klorollenständer für 5 Rollen
- Freistehende Aufbewahrung für Toilettenpapier
- 5 Rollen Klopapier immer griffbereit
- Platzsparender Ständer für WC Papier
- Schneller Aufbau ohne Bohren

Lieferumfang
- 1x Toilettenpapier Aufbewahrung (in Einzelteilen)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.575 kg
Höhe:
55 cm
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: ersatzrolle toilettenpapierhalter, relaxdays ersatzrollenhalter, ersatzklopapierrollenhalter, ersatzrollenhalter, klopapier-aufbewahrung, klopapier-ersatzrollenhalter, klopapierhalter, klopapierrollen-aufbewahrung, klopapierrollenhalter, klopapierrollenständer, klopapierspender, klopapierstaender, klopapierständer, klorollen-aufbewahrung, klorollenhalter, klorollenständer, paper-holder, paper-roll-holder, paper-storage, reserve-klopapierhalter, toilet-paper-holder, toilet-roll-holder, toilet-roll-stand, toilet-roll-storage, toilet-tissue-holder, toilettenpapier-aufbewahrung, toilettenpapier-spender, toilettenpapierrollenhalter, toilettenpapierspender, toilettenpapierständer, toilettenpapierstange, toilettenpapiervorratshalter, toilettenrollenhalter, toilettenrollenständer, wc-ersatzrollenhalter, wc-papier-aufbewahrung, wc-papier-ersatzrollenhalter, wc-papier-ständer, wc-papierrollenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.