Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelhaus in Natur - (B)21x (H)39 x (T)14 cm 10027973_530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelhaus in Natur - (B)21x (H)39 x (T)14 cm 10027973_530
Vogelhaus in Natur - (B)21x (H)39 x (T)14 cm 10027973_530
Vogelhaus in Natur - (B)21x (H)39 x (T)14 cm 10027973_530
Vogelhaus in Natur - (B)21x (H)39 x (T)14 cm 10027973_530
Vogelhaus in Natur - (B)21x (H)39 x (T)14 cm 10027973_530
Vogelhaus in Natur - (B)21x (H)39 x (T)14 cm 10027973_530
Vogelhaus in Natur - (B)21x (H)39 x (T)14 cm 10027973_530
Vogelhaus in Natur - (B)21x (H)39 x (T)14 cm 10027973_530
Vogelhaus in Natur - (B)21x (H)39 x (T)14 cm 10027973_530
Vogelhaus in Natur - (B)21x (H)39 x (T)14 cm 10027973_530
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027973_530
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027973_530
EAN/GTIN:
     4052025919948
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Dieses Mini Holzhaus ist ein toller Hingucker für Ihr Zuhause. Das unbehandelte Holz verleiht dem authentischen Vogelhaus einen urigen Charme. An den angebrachten Schlaufen können Sie das Minivogelhaus aufhängen oder es einfach dekorativ auf die Terrasse oder den Balkon stellen. Geschmückt mit Blumen, Dekor oder Vogelfiguren versprüht das Vogelhäuschen eine wohlige Atmossphäre. Das Dekohaus ist zudem eine schöne Geschenkidee für Vogelfreunde.

Deko Vogelhaus im Detail
- Maße Variante B H x B x T: ca. 28,5 x 20,5 x 17,5 cm, ca. 450 g
- Maße Variante C H x B x T: ca. 32 x 18 x 14,5 cm, ca. 500 g
- Maße Variante D H x B x T: ca. 32 x 29 x 16 cm, ca. 750 g
- Maße Variante E H x B x T: ca. 34 x 23,5 x 16 cm, ca. 1 kg
- Maße Variante F H x B x T: ca. 39 x 21 x 14 cm, ca. 700 g
- Maße Variante G H x D: ca. 25 x 20 cm, ca. 600 g
- Maße Variante H H x B x T: ca. 29 x 27 x 11 cm, ca. 600 g
- Material: Holz
- Farbe: Natur

Kleines Vogelhäuschen als Dekoration
- Hingucker auf Balkon, Terrasse und im Garten
- Im Stil eines Vogelnistkastens gestaltet
- Unbehandeltes Holz für rustikales Flair
- Mit Schlaufe zum Aufhängen an Zweigen
- Tolle Geschenkidee für Vogelfreunde

Lieferumfang
- 1x Deko Nistkasten in Design nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.91 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
14 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, futterhaus holz, vogel haus, balkon-vogelhaus, bird-feeder, bird-feeder-stand, bird-stand, deko-haus, deko-häuschen, dekohäuschen, deko-nistkasten, deko-vogelhaus, deko-vogelhäuschen, dekohaus, dekovogelkasten, häuschen, holz-haus, holzhaus-vögel, holz-vogelhaus, holzhäuschen, holzhäuser, kleines-vogelhaus-deko, mini-holzhaus, mini-vogelhaus, mini-vogelhäuschen, minivogelhäuschen, miniatur-vogelhaus, miniatur-vogelhäuschen, nistkästen-deko, vogelhaeuschen, vogelhaus, vogelhaus-mini, vogelhäuschen, vogelhäuschen-klein-deko, vogelhäuschen-zum-aufhängen, vogelhäuser, vogelhütte, aus-holz, ausgefallen, balkon, baum, baumhaus, baumrinde, blaumeise, deko, dekoration, dekorativ, fenster, fensterbrett, für-fenster, garten, garte-deko, garten-dekoration, holz, klein, kleine, kleines, kohlmeise, meise, mini, miniatur, natur, outdoor, vogel, vögel, zum-aufhängen, zum-basteln, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.