Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelhaus Garten in Natur 10027974_470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelhaus Garten in Natur 10027974_470
Vogelhaus Garten in Natur 10027974_470
Vogelhaus Garten in Natur 10027974_470
Vogelhaus Garten in Natur 10027974_470
Vogelhaus Garten in Natur 10027974_470
Vogelhaus Garten in Natur 10027974_470
Vogelhaus Garten in Natur 10027974_470
Vogelhaus Garten in Natur 10027974_470
Vogelhaus Garten in Natur 10027974_470
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027974_470
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027974_470
EAN/GTIN:
     4052025919900
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Dieses Dekovogelhaus ist ein toller Hingucker für Ihr Zuhause. Die Kokosfaser verleiht dem exotischen Vogelhaus einen urigen Charme. An den angebrachten Schlaufen können Sie das Vogelversteck aufhängen oder es einfach dekorativ auf die Terrasse oder den Balkon stellen. Geschmückt mit Blumen, Dekor oder Vogelfiguren versprüht das Meisenhaus eine wohlige Atmossphäre. Die Kokoshöhle ist zudem eine schöne Geschenkidee für Vogelfreunde.

Vogelnest im Detail
- Maße Variante A H x D: ca. 31 x 20 cm, ca. 300 g
- Maße Loch Variante A H x B: ca. 4 x 7,5 cm
- Maße Variante B H x D: ca. 38 x 21 cm, ca. 400 g
- Maße Loch Variante B H x B: ca. 3,5 x 7 cm
- Material: Kokosfaser, Abaca-Seil
- Farbe: Natur

Kleine Nisthöhle als Dekoration
- Hingucker auf Balkon, Terrasse und im Garten
- Nisthilfe für Rotkehlchen, Zaunkönig, Meisen
- Kokosfaser versprüht exotische Atmosphäre
- Mit Schlaufe zum Aufhängen an Zweige
- Tolle Geschenkidee für Vogelfreunde

Lieferumfang
- 1x Nistkasten Kokos
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, vogel haus, amsel-nistkasten, balkonvogelhaus, bird-house, deko-nest, dekovogelhaus, kokoshöhle, meisen-nistkasten, meisenhaus, meisenkasten, meisennistkästen, nester, nesting-box, nistbeutel, nisthöhle, nistkasten, nistkästen, nistkugel, spatzen-nistkasten, spatzenhaus, vogel-nest, vögel-nest, vogel-nester, vögel-nester, vogel-nistkasten, vogel-nistkästen, vogelhaus, vogelhäuschen, vogelhütte, vogelkasten, vogelnest, vogelnistkasten, vogelnistkästen, vogelversteck, voglnest, zaunkönig-nest, zaunkönigkugel, amsel, deko, design, für-den-garten, für-meisen, für-rotkehlchen, für-spatzen, für-vögel, für-wellensittiche, für-zaunkönig, für-zebrafinken, garten, geflochten, großsittich, hängend, hängendes, kohlmeise, kokos, meisen, nymphensittich, rotkehlchen, outdoor, papagei, spatz, spatzen, sperling, vogel, vögel, wellensittiche, zaunkönig, zebrafinken, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.