Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht in Schwarz 10027980_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Windlicht in Schwarz 10027980_0
Windlicht in Schwarz 10027980_0
Windlicht in Schwarz 10027980_0
Windlicht in Schwarz 10027980_0
Windlicht in Schwarz 10027980_0
Windlicht in Schwarz 10027980_0
Windlicht in Schwarz 10027980_0
Windlicht in Schwarz 10027980_0
Windlicht in Schwarz 10027980_0
Windlicht in Schwarz 10027980_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027980_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027980_0
EAN/GTIN:
     4052025279806
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Holen Sie sich mit dem Drahtwindlicht zum Stellen und Hängen ein Dekoelement im angesagten schwarzen Metall-Look nach Hause. Der runde Kerzenteller im Inneren des Dekowindlichts eignet sich insbesondere für Stumpenkerzen, die im Zusammenspiel mit dem feinen Drahtgeflecht einen tollen Lichteffekt erzeugen. So zaubern Sie mit dem Kerzenständer ein schönes Ambiente auf Terrasse oder Balkon, aber auch in der Wohnung oder als dekoratives Element im Eingangsbereich macht die Drahtlaterne einiges her.

Windlicht im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 52 x 27 x 27 cm 
- Höhe bis zur Oberkante: ca. 31 cm 
- Durchmesser Kerzenteller: ca. 7,5 cm 
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: pulverbeschichtetes Eisen
- Farbe: schwarz

Windlichthalter zum Stellen und Hängen
- Toll auf Terrasse und Balkon oder in der Wohnung 
- Zaubert angenehmes Ambiente mit tollem Lichtspiel
- Einfach hinstellen oder am Henkel aufhängen 
- Für Stumpenkerzen bis 7,5 cm Durchmesser geeignet
- Bei der Outdoor-Nutzung geschützt aufstellen 

Lieferumfang
- 1x Metallwindlicht
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten 

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.04 kg
Höhe:
52 cm
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: Glas-Windlicht, Glaswindlicht, Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, glas windlicht, candle-holder, candle-holders, deko-kerzenhalter, deko-laterne, deko-laternen, deko-windlicht, deko-windlichter, draht-kerzenhalter, drahtwindlicht, drahtwindlichter, kerzenhalter, kerzenstaender, kerzenständer, laterne, laternen, metall-kerzenhalter, metall-windlicht, metall-windlichter, outdoor-laterne, windlicht, windlicht-laterne, windlichter, windlichthalter, hängewindlicht, hängewindlichter, groß, outdoor, schwarz, skandinavisch, deko, draht, industrial, metall, modern, vintage, für-draußen, aus-metall, design, eisen, terrasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
23
€ 4,90*
ab € 16,20*
€ 22,10*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,43*
€ 31,18*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.