Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teebox in Schwarz 10027981_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teebox in Schwarz 10027981_46
Teebox in Schwarz 10027981_46
Teebox in Schwarz 10027981_46
Teebox in Schwarz 10027981_46
Teebox in Schwarz 10027981_46
Teebox in Schwarz 10027981_46
Teebox in Schwarz 10027981_46
Teebox in Schwarz 10027981_46
Teebox in Schwarz 10027981_46
Teebox in Schwarz 10027981_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027981_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027981_46
EAN/GTIN:
     4052025919788
Suchbegriffe:
tea bag box
tea bag organizer
tea bag storage
tea box

Diese Teebeutelaufbewahrungsbox ist die ideale Ergänzung für den Vorratsschrank von Teeliebhabern. Die Teekiste verfügt über 7 Fächer, in denen Du Deine Lieblingssorten platzsparend und übersichtlich aufbewahrst. Dank des praktischen Sichtfensters hast Du stets einen guten Überblick über Deinen Teevorrat. Das edle Design in dekorativer Holzoptik fügt sich wunderbar in jede Küche ein und ist ein toller Hingucker.

Teebox im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8 x 25 x 25,5 cm
- Kleine Fächer H x B x T: ca. 6,5 x 7,5 x 7,5 cm
- Großes Fach H x B x T: ca. 6,5 x 23,5 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: MDF, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Teebeutelbox in Holzoptik
- Teekasten zur übersichtlichen Teeaufbewahrung
- 7 Fächer für insgesamt ca. 100 Teebeutel
- Praktisches Sichtfenster für schnellen Überblick
- Trockene Lagerung der Teesorten für Aromaschutz
- Edles Design in dekorativer Holzoptik

Lieferumfang
- 1x Teespender in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent | Silber
Gewicht:
0.86 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
25.5 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: tea organizer, tea storage, tee aufbewahrung, tee aufbewahrungsbox, tee behälter, tee box, tee kiste, tee organizer, tee sortierbox, teeaufbewahrung, teeaufbewahrungsboxen, teebar, teebehälter, teebehältnis, teebeutel aufbewahrung, teebeutel aufbewahrungsbox, teebeutel behälter, teebeutel dose, teebeutel kasten, teebeutel kiste, teebeutel organizer, teebeutelbox, teebeutelspender, teebox, teeboxen, teedose, teedosen, teekästchen, teekasten, teekiste, teeorganisator, teeorganizer, teeschachtel, teesortierer, teespender, 7 fächer, aufbewahrung, aus holz, für tee, für teebeutel, groß, holz, mit deckel, mit sichtfenster, schwarz, tee, teebeutel, weiß, wooden, teebehälter für teebeutel, teebox groß, teeaufbewahrung für teebeutel, aufbewahrung tee, tee behälter für teebeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.