Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Vorratsdosen in Natur - 600 ml 10027994_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Vorratsdosen in Natur - 600 ml 10027994_0
3x Vorratsdosen in Natur - 600 ml 10027994_0
3x Vorratsdosen in Natur - 600 ml 10027994_0
3x Vorratsdosen in Natur - 600 ml 10027994_0
3x Vorratsdosen in Natur - 600 ml 10027994_0
3x Vorratsdosen in Natur - 600 ml 10027994_0
3x Vorratsdosen in Natur - 600 ml 10027994_0
3x Vorratsdosen in Natur - 600 ml 10027994_0
3x Vorratsdosen in Natur - 600 ml 10027994_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027994_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027994_0
EAN/GTIN:
     4052025279943
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose

Mit den praktischen Vorratsdosen im 3er Set lagern Sie Ihre Lebensmittel platzsparend und übersichtlich. Egal ob Pasta, Reis, Kekse, Müsli, Cornflakes oder Kaffeebohnen - Die Müslibehälter sind vielseitig verwendbar. Die Nudeldosen bestehen aus Glas und einem Bambusdeckel mit Gummiring, der die Pastabehälter luftdicht verschließt und den Inhalt länger haltbar macht. Dank des transparenten Designs sind die gefüllten Küchengläser zudem ein echter Hingucker.

Vorratsdosen Glas Set im Detail
- Maße H x D: ca. 14 x 9,5 cm
- Volumen: ca. 600 ml
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Glas, Bambus, Silikon
- Farbe: Natur

Vorratsglas mit Deckel
- Im praktischen 3er Set für die Küche
- Für Nudeln, Linsen, Müsli, Süßigkeiten uvm.
- Luftdicht dank Bambusdeckel mit Gummiring
- Platzsparende und übersichtliche Lagerung
- Gläser in Spülmaschine und Deckel per Hand reinigen
- Elegantes und zeitloses Design

Lieferumfang
- 3x Vorratsdose
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Müslibox, Müslidose, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, universal-vorratsdosen glas, universal vorratsboxen, aufbewahrungsglas, aufbewahrungsgläser, bonbonglas, bonbongläser, deko-glas, gewürzglas, gewürzgläser, glasbehälter, glas-dose, glas-dosen, glass-jar, glasspeichertank, haferflockendose, haferflockendosen, küchenbehälter, küchengläser, lebensmittelglas, lebensmittelgläser, müslibehälter, müsliglas, müsligläser, nudelbehälter, nudeldose, nudeldosen, nudelglas, nudelgläser, pastaaufbewahrung, pastaaufbewahrungen, pastabehälter, pastadose, pastadosen, pastaglas, pastagläser, reisglas, reisgläser, vorratsdose, vorratsdosen, vorratsdosenset, vorratsdosensets, vorratsglas, vorratsgläser, vorrätsgläser, vorratsgläserset, vorratsgläsersets, 3-teilige, 600-ml, bambusdeckel, cornflakes, dicht, durchsichtig, gewürze, glas, groß, haferflocken, holzdeckel, kaffee, kaffeebohnen, kaffeepulver, küchen, luftdicht, mit-deckel, müsli, nudel, pasta, rund, schöne, set, tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.