Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Vorratsglas in Transparent - 380 ml 10027996_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Vorratsglas in Transparent - 380 ml 10027996_0
3x Vorratsglas in Transparent - 380 ml 10027996_0
3x Vorratsglas in Transparent - 380 ml 10027996_0
3x Vorratsglas in Transparent - 380 ml 10027996_0
3x Vorratsglas in Transparent - 380 ml 10027996_0
3x Vorratsglas in Transparent - 380 ml 10027996_0
3x Vorratsglas in Transparent - 380 ml 10027996_0
3x Vorratsglas in Transparent - 380 ml 10027996_0
3x Vorratsglas in Transparent - 380 ml 10027996_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027996_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027996_0
EAN/GTIN:
     4052025279967
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose

Mit den praktischen Küchengläsern im 3er Set lagern Sie Ihre Lebensmittel platzsparend und übersichtlich. Egal ob Reis, Linsen, Gewürze, Kekse, Müsli oder loser Tee - die Vorratsgefäße sind vielseitig verwendbar. Die Vorratsdosen bestehen aus Glas und einem Edelstahl-Deckel mit Silikonring, der die Aufbewahrungsgläser luftdicht verschließt und den Inhalt länger frisch hält. Dank des transparenten Designs sind die Reisgläser zudem ein echter Hingucker und Sie haben die Füllmenge stets im Blick.

Vorratsglas Set im Detail
- Größe je Glas H x D: ca. 11 x 9,5 cm
- Volumen je Glas: ca. 380 ml
- Gewicht je Glas: ca. 200 g
- Material: Borosilikatglas, Edelstahl, Silikon
- Farbe: Transparent, silber

Aufbewahrungsgläser mit Deckel
- Praktisches 3er Set für Ihre Lebensmittel
- Für Reis, Linsen, Müsli, Tee, Süßigkeiten uvm.
- Luftdicht dank Edelstahl-Deckel mit Silikonring
- Platzsparende und übersichtliche Lagerung
- Gläser im eleganten und zeitlosen Design
- Gläser in Spülmaschine und Deckel per Hand reinigen

Lieferumfang
- 3x Küchenglas
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Müslibox, Müslidose, Tee-Dose, Teedose, Vorrats-Glas, Vorratsglas, tee dose, aufbewahrungsglas, bonbondose, bonbonglas, frischhalteglas, gewürzdose, gewürzglas, glasbehälter, glasdose, glass-jar, glasspeichertank, haferflockendose, küchenbehälter, küchenglas, lebensmittelglas, müslibehälter, müsliglas, nudelglas, nussglas, reisglas, vorratsdose, vorratsdosenset, vorratsgefäß, vorratsglas, vorratsgläserset, aufbewahrungsbox-glas, bonbonglas-mit-deckel, müsli-aufbewahrung, müslibehälter-glas, müsliglas-mit-deckel, müsligläser-glas, müsligläser-set, reisbehälter-glas, vorratsbehälter-glas, vorratsdosen-set, vorratsdosen-glas-mit-deckel, vorratsglas-mit-deckel, vorratsglas-edelstahldeckel, vorratsglas-set, vorratsgläser-set, 3-teilige, aromadicht, dicht, durchsichtig, edelstahl, edelstahldeckel, gewürze, glas, groß, haferflocken, kaffee, kaffeepulver, luftdicht, metalldeckel, mit-deckel, müsli, rund, set, tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.