| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6UL55-10028012_49 Herst.-Nr.: 10028012_49 EAN/GTIN: 4052025919535 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die nächste Rolle Toilettenpapier ist immer griffbereit dank dem praktischen Klopapierhalter. Das 2er Set Toilettenpapiervorratshalter aus Metall fasst je 5 Rollen. Die schmale, freistehende Klorollen-Aufbewahrung kann überall im Bad platziert werden und gibt so sogar kleinsten Nischen einen Zweck. Mit den Ersatzrollenhaltern ist immer eine Reserve an Toilettenpapier in Bad und Gäste-WC.
Ersatzrollenhalter Set im Detail - Maße H x D: ca. 50 x 14 cm - Gewicht: ca. 240 g - Material: Metall - Verschiedene Farben - Im 2er Set
Klorollenständer für 5 Rollen - Freistehende Aufbewahrung für Toilettenpapier - 5 Rollen Klopapier immer griffbereit - Einfaches Entnehmen und Auffüllen - Stimmiges Set für Badezimmer und Gästebad - Platzsparender Ständer für WC Papier
Lieferumfang - 2x Ersatzrollenhalter in Farbe nach Wahl - Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Gewicht: | 0.35 kg | Höhe: | 50 cm | Länge: | 14 cm | Breite: | 14 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ersatzrolle toilettenpapierhalter, relaxdays ersatzrollenhalter, ersatzklopapierrollenhalter, ersatzrollenhalter, klopapier-aufbewahrung, klopapier-ersatzrollenhalter, klopapierhalter, klopapierrollen-aufbewahrung, klopapierrollenhalter, klopapierrollenständer, klopapierspender, klopapierstaender, klopapierständer, klorollen-aufbewahrung, klorollenhalter, klorollenständer, paper-holder, paper-roll-holder, paper-storage, reserve-klopapierhalter, toilet-paper-holder, toilet-roll-holder, toilet-roll-stand, toilet-roll-storage, toilet-tissue-holder, toilettenpapier-aufbewahrung, toilettenpapier-spender, toilettenpapierrollenhalter, toilettenpapierspender, toilettenpapierständer, toilettenpapierstange, toilettenpapiervorratshalter, toilettenrollenhalter, toilettenrollenständer, wc-ersatzrollenhalter, wc-papier-aufbewahrung, wc-papier-ersatzrollenhalter, wc-papier-ständer, wc-papierrollenhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |