Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderzimmerlampe "Sterne" in Rosa - Ø 27 cm 10028042_113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderzimmerlampe "Sterne" in Rosa - Ø 27 cm 10028042_113
Kinderzimmerlampe "Sterne" in Rosa - Ø 27 cm 10028042_113
Kinderzimmerlampe "Sterne" in Rosa - Ø 27 cm 10028042_113
Kinderzimmerlampe "Sterne" in Rosa - Ø 27 cm 10028042_113
Kinderzimmerlampe "Sterne" in Rosa - Ø 27 cm 10028042_113
Kinderzimmerlampe "Sterne" in Rosa - Ø 27 cm 10028042_113
Kinderzimmerlampe "Sterne" in Rosa - Ø 27 cm 10028042_113
Kinderzimmerlampe "Sterne" in Rosa - Ø 27 cm 10028042_113
Kinderzimmerlampe "Sterne" in Rosa - Ø 27 cm 10028042_113
Kinderzimmerlampe "Sterne" in Rosa - Ø 27 cm 10028042_113
Kinderzimmerlampe "Sterne" in Rosa - Ø 27 cm 10028042_113
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028042_113
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028042_113
EAN/GTIN:
     4052025919320
Suchbegriffe:
babylampe
babyzimmer-lampe
babyzimmerleuchte
decken-hängelampe

Mit dieser dekorativen Schirmlampe bringen Sie nicht nur das Kinderzimmer, sondern ebenso die Augen Ihrer Kleinen zum leuchten. Der Stoffschirm der Pendellampe ist mit transparenten Sternen versehen, durch die das Licht hindurch scheinen kann. Verabschieden Sie die kleinen Abenteurer nach einem anstrengenden Tag mit einem Sternenhimmel ins Traumland oder sorgen Sie am Morgen für ein sanftes Aufwachen. Dank der Farbauswahl können sich sowohl Jungen, als auch Mädchen an der Kinderlampe erfreuen.

Kinderzimmerlampe im Detail
- Maße H x D: ca. 122 x 27 cm
- Baldachin H x D: ca. 2 x 10 cm
- Kabellänge: ca. 98 cm
- Gewicht: ca. 500 g
- Material: Stoff, Kunststoff, Stahl
- Verschiedene Farben

Technische Details
- 1 flammig: E27 (max. 60 W)
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 230 V
- Leuchtmittel sind nicht enthalten

Runde Hängelampe mit Sternen
- Niedliches Design fürs Kinderzimmer
- Verschiedene Farben für Jungen und Mädchen
- Sternenhimmel Motiv für gemütliche Stimmung
- Runder Lampenschirm mit transparenten Sternen
- Einfache Montage mit enthaltenem Material

Lieferumfang
- 1x Kinderlampe in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
122 cm
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: hangelampe, hängelampe, hängelampen, hängeleuchte, hängeleuchten, hanging-lamp, hang-lamp, jungenlampe, kinder-deckenlampe, kinderdeckenleuchte, kinderhängelampe, kinderhängelampen, kinderhängeleuchte, kinderhängeleuchten, kinderlampe, kinderleuchte, kinderzimmer-deckenlampe, kinderzimmer-deckenleuchte, kinderzimmer-hängelampe, kinderzimmer-hängeleuchte, kinderzimmer-leuchte, kinderzimmerlampe, lamp, lampe, leuchte, mädchen-deckenlampe, mädchen-lampe, pendant-lamp, pendant-light, pendellampe, pendelleuchte, schirmlampe, schirmleuchte, sternlampe, stern-lampe, stofflampe, stoffschirm-lampe, altrosa, baby, babyzimmer, blau, e27, grau, groß, hängend, junge, jungen, jungs, kinder, kinderzimmer, mädchen, mint, mintgrün, modern, rosa, rot, rund, stern, sterne, sternenhimmel, türkis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.