Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinata Fußball in Weiß/Schwarz 10028081_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinata Fußball in Weiß/Schwarz 10028081_0
Pinata Fußball in Weiß/Schwarz 10028081_0
Pinata Fußball in Weiß/Schwarz 10028081_0
Pinata Fußball in Weiß/Schwarz 10028081_0
Pinata Fußball in Weiß/Schwarz 10028081_0
Pinata Fußball in Weiß/Schwarz 10028081_0
Pinata Fußball in Weiß/Schwarz 10028081_0
Pinata Fußball in Weiß/Schwarz 10028081_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028081_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028081_0
EAN/GTIN:
     4052025280819
Suchbegriffe:
Pinata

Mit dieser Fußball Pinata sorgen Sie im Handumdrehen für gute Stimmung auf dem nächsten Kindergeburtstag. Der weiß-schwarze Ball kann mit Süßigkeiten, Spielzeug oder Konfetti befüllt werden. Die Kinder schlagen dann abwechselnd mit verbundenen Augen mit einem Stock auf die Pinata ein bis sie aufplatzt und die Überraschungen herausfallen. Je höher die Pinata gehangen wird, umso größer ist der Schwierigkeitsgrad. Das vor allem in Mexiko beliebte Partyspiel wird der Renner auf jeder Feier!

Pinata Fußball im Detail
- Durchmesser: ca. 29 cm
- Gewicht: ca. 120 g
- Material: Papier
- Farbe: Weiß, schwarz

Pinata zum Aufhängen
- Zum Befüllen mit Süßigkeiten oder Spielzeug
- Tolle Idee für die nächste Geburtstagsparty
- Außergewöhnliche Partydeko
- Ein Spaß für Kinder und Erwachsene
- Mit Haken zum Aufhängen an der Oberseite

Lieferumfang
- 1x Pinata Fußball
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.12 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
29 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: pinata, pinjatta, piniata, pinjata, kinder-pinata, piniatta, fussball-pinata, fußball-pinata, ball-pinata, football-pinata, party-pinata, geburtstagspinata, birthday-pinata, piñata, pinatas, pinjattas, piniatas, pinjatas, kinder-pinatas, piniattas, fussball-pinatas, fußball-pinatas, ball-pinatas, football-pinatas, party-pinatas, geburtstagspinatas, birthday-pinatas, piñatas, ball, befüllbar, cool, einfach, em, erwachsene, europameisterschaft, football, für-erwachsene, für-kinder, für-mädchen, fußball, fussball, geburtstag, geburtstagsdeko, geburtstagsparty, groß, günstig, herren, jga, junge, jungen, jungs, kinder, kindergeburtstag, kinderparty, klassisch, klein, leer, leicht, lustig, mädchen, männer, mexico, mexikanisch, mexiko, mini, ohne-füllung, original, papier, party, party-spiel, riesen, rund, selber-befüllen, soccer, spiel, sport, unbefüllt, ungefüllt, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.