Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunblende in Grün - (B)25 x (H)1 m 10028083_1137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunblende in Grün - (B)25 x (H)1 m 10028083_1137
Zaunblende in Grün - (B)25 x (H)1 m 10028083_1137
Zaunblende in Grün - (B)25 x (H)1 m 10028083_1137
Zaunblende in Grün - (B)25 x (H)1 m 10028083_1137
Zaunblende in Grün - (B)25 x (H)1 m 10028083_1137
Zaunblende in Grün - (B)25 x (H)1 m 10028083_1137
Zaunblende in Grün - (B)25 x (H)1 m 10028083_1137
Zaunblende in Grün - (B)25 x (H)1 m 10028083_1137
Zaunblende in Grün - (B)25 x (H)1 m 10028083_1137
Zaunblende in Grün - (B)25 x (H)1 m 10028083_1137
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028083_1137
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028083_1137
EAN/GTIN:
     4052025918743
Suchbegriffe:
Sichtschutzstreifen
Zaunblende
relaxdays zaunblende

Die Zaunblende aus hochwertigem und robustem HDPE-Gewebe bietet idealen Schutz vor neugierigen Blicken der Nachbarn, sowie vor Wind und Staub. Mit den beiliegenden Kabelbindern ist sie schnell und einfach am Gartenzaun oder Balkongeländer befestigt. Dank einem Schattierungswert von 85% kann das Gewebe auch zur Beschattung von Pergolen oder Gewächshäusern genutzt werden. Der wetterfeste, temperaturbeständige und UV-stabilisierte Stoff ist perfekt für den ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet.

Zaunblende im Detail

- Höhe: ca. 1m
- Breite: ca. 6m / 10m / 15m / 20m / 25m / 30m / 50m
- Maßetoleranz: +/- 2%
- Breite je Befestigungsloch: ca. 1,5 cm
- Abstand der Befestigungslöcher: ca. 2 cm
- Material: HDPE-Gewebe (150 g/m²)
- Farbe: Dunkelgrün

Weitere Details zur Zaunverkleidung
- Schattierungswert: ca. 85%
- Winddurchlässigkeit: ca. 10%
- Reißfestigkeit: ca. 450-500 N/5cm
- Weiterreißfestigkeit: ca. 150 N
- UV-Stabilität: ca. 300 KLY
- Temperaturbeständigkeit: ca. -40 bis +80 °C

Sichtschutz für Garten und Balkon
- Schutz vor neugierigen Blicken, Wind und Staub
- Extrem stabil, reißfest und langlebig
- Wetterfest, temperaturbeständig und UV-stabilisiert
- Auch zur Beschattung von Gewächshäusern, Pergolen uvm.
- Perfekt als Sichtschutz am Tennisplatz
- Inklusive Kabelbinder zur einfachen und schnellen Befestigung

Lieferumfang
- 1x Zaungewebe in Größe nach Wahl
- 50x bzw. 100x Kabelbinder
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
3.38 kg
Höhe:
100 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
2500 cm
Weitere Suchbegriffe: sichtschutz, balkon-sichtschutz, zaun-sichtschutz, zaunblende, sichtschutzzaun, zaunfolie, schattiernetz, zaunabdeckung, zaunnetz, zaunverkleidung, schattiergewebe, schattierungsnetz, zaunplane, balkonverkleidung, gartensichtschutz, balkonumspannung, sichtblende, windschutznetz, tennisblende, sonnenschutznetz, balkonblende, sichtschutznetz, blickschutz, balkon-stoff, zaungewebe, zaun-blickschutz, sichtschutzblende, sichtschutz-stoff, tennissichtschutz, sichtschutzgewebe, schattierungsgewebe, geländer-verkleidung, zaunstoff, gartenzaunplane, sonnenschutzgewebe, gartenblickschutz, balkon-blickschutz, gartenzaunblende, geländer-stoff, geländer-plane, windschutzgewebe, windnetz, sichtschutzmatte, sichtschutz-rolle, grün, dunkelgrün, hdpe, geländer, balkon, garten, gartenzaun, balkongeländer, 1m, 1-meter, 6m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 50m, blickdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.