Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel in Schwarz 10028415_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel in Schwarz 10028415_0
Verkehrsspiegel in Schwarz 10028415_0
Verkehrsspiegel in Schwarz 10028415_0
Verkehrsspiegel in Schwarz 10028415_0
Verkehrsspiegel in Schwarz 10028415_0
Verkehrsspiegel in Schwarz 10028415_0
Verkehrsspiegel in Schwarz 10028415_0
Verkehrsspiegel in Schwarz 10028415_0
Verkehrsspiegel in Schwarz 10028415_0
Verkehrsspiegel in Schwarz 10028415_0
Verkehrsspiegel in Schwarz 10028415_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028415_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028415_0
EAN/GTIN:
     4052025284152
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
relaxdays verkehrsspiegel
verkehrsspiegel

Egal ob im Straßenverkehr, auf dem Werksgelände oder im eigenen Laden - überall lauern tote Winkel und andere schwer einsehbare Bereiche, die potenzielle Gefahrenquellen sind. Dieser gebogene Sicherheitsspiegel sorgt mit seinem Weitwinkel für bessere Sicht und somit für mehr Sicherheit. Der Panoramaspiegel macht sowohl innen als auch im Außenbereich eine sehr gute Figur, denn er ist wetterfest und hält selbst den widrigsten Umwelteinflüssen, wie Frost und Hagel, unbeeindruckt stand.

Beobachtungsspiegel im Detail
- Maße inklusive Halterung H x B x T: ca. 60 x 60 x 25 cm
- Durchmesser Spiegelfläche: ca. 58 cm
- Wölbung Spiegelfläche: 130°
- Für Stangen von ca. 4,5 - 5 cm
- Material: Kunststoff (PC und PP)
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Farbe: Schwarz

Weitwinkelspiegel für drinnen und draußen
- Wölbung sorgt für volle Einsicht in tote Winkel und schwer einsehbare Ecken
- Ideal als Panoramaspiegel, Kontrollspiegel oder Überwachungsspiegel
- Hält Frost, leichtem Hagel, Hitze, starkem Wind und Sonneneinstrahlung stand
- Spiegelfläche ist flexibel und richtet sich bei Deformierung von selbst wieder auf
- Inklusive Halterung mit Scharniertechnik für individuelle Ausrichtung

Lieferumfang
- 1x Verkehrsspiegel
- Anleitung
- Inklusive Montagematerial zur Befestigung an einer Stange
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.31 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
25 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, parabolspiegel, weitwinkelspiegel, konvexspiegel, panoramaspiegel, eckspiegel, ausfahrt-spiegel, parkspiegel, ladenspiegel, überwachungsspiegel, sicherheitsspiegel, strassenspiegel, straßenspiegel, eckenspiegel, kontrollspiegel, kassenspiegel, garagenspiegel, kurvenspiegel, safety-mirror, einfahrt-spiegel, diebstahlspiegel, industriespiegel, 60, 60cm, 60-cm, ausfahrt, außen, aussen, außenbereich, auto, baumarkt, convex, einfahrt, einparkhilfe, für-ausfahrten, für-außen, für-innen, für-stange, garage, garagenausfahrt, gebogen, gewölbt, glas, groß, halterung, indoor, kinder, klein, lkw, mit-halterung, mit-rahmen, outdoor, pkw, premium, privat, proffessionell, rund, schwarz, sicherheit, straße, straßenlaterne, unzerbrechlich, wandhalterung, wandmontage, weitwinkel, wetterfest, spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.