Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Strohhut in Natur 10028595_126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder Strohhut in Natur 10028595_126
Kinder Strohhut in Natur 10028595_126
Kinder Strohhut in Natur 10028595_126
Kinder Strohhut in Natur 10028595_126
Kinder Strohhut in Natur 10028595_126
Kinder Strohhut in Natur 10028595_126
Kinder Strohhut in Natur 10028595_126
Kinder Strohhut in Natur 10028595_126
Kinder Strohhut in Natur 10028595_126
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028595_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028595_126
EAN/GTIN:
     4052025917692
Suchbegriffe:
Freizeithut
Sommerhut
Sonnenhut

Der Frühling kommt, die Sonne scheint und Ihr Kind verbringt viel Zeit im Freien. Damit sich Ihr Liebling keinen Sonnenstich holt, ist dieser niedliche Sommerhut die perfekte Kopfbedeckung in der warmen Jahreszeit. Die Hutgröße 52 passt Kindern von etwa 2 bis 4 Jahren und ist ein hübsches Accessoire sowohl für Jungen als auch für Mädchen. Das süße Bärengesicht vorne auf dem Kinderhut lächelt jedes Gegenüber an und die kleinen Öhrchen sind eine tolle Ergänzung für den fröhlichen Sonnenhut.

Kinder Strohhut im Detail
- Hutgröße (Innenumfang): ca. 52 cm
- Maße gesamt H x D: ca. 12 x 24 cm
- Gewicht: ca. 100 g
- Material: Papyrus

Sommerhut für Jungen und Mädchen
- Niedliches Bärengesicht und kleine Öhrchen
- Sonnenschutz für die warme Jahreszeit
- Hut geeignet für Jungen und Mädchen
- Gr. 52 für Kleinkinder im Alter von 2-4 Jahren
- Aus natürlichem Papyrus mit kleiner Stickerei

Lieferumfang
- 1x Kinder Strohhut
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: kinder-strohhut, baby-strohhut, babyhut, jungen-strohhut, jungenhut, kinder-kopfschutz, kinderhut, mädchen-hut, mädchen-strohhut, sommerhut, sonnehut, sonnenhut, straw-hat, strohhut, strohhüte, hut-kinder, hut-kinder-mädchen, hut-mädchen, hut-sommer-kinder, hüte-mädchen-sommer, kinder-strohhut-junge, mädchen-hut-sommer, sommerhut-kinder, sommerhut-kinder-junge, sommerhut-kinder-mädchen, sommerhut-kleinkind, sommerhut-mädchen-3-jahre, sonnenhut-kinder, sonnenhut-kinder-mädchen, sonnenhut-stroh, strohhut-für-kinder, strohhut-jungen, strohhut-jungs, strohhut-kind, strohhut-kinder, strohhut-kinder-jungen, strohhut-kinder-mädchen, strohhut-mädchen, strohhut-mädchen-2-jahre, strohhut-mädchen-3-jahre, strohhut-panama, strohhut-sommer, 52, 2-jahre, 3-jahre, 52-cm, baby, bär, gesicht, jungen, jungs, kinder, mädchen, natur, sommer, sonne, stroh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.