Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obstschale in Schwarz - (H)20,5 x Ø 33,5 cm 10028603_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obstschale in Schwarz - (H)20,5 x Ø 33,5 cm 10028603_0
Obstschale in Schwarz - (H)20,5 x Ø 33,5 cm 10028603_0
Obstschale in Schwarz - (H)20,5 x Ø 33,5 cm 10028603_0
Obstschale in Schwarz - (H)20,5 x Ø 33,5 cm 10028603_0
Obstschale in Schwarz - (H)20,5 x Ø 33,5 cm 10028603_0
Obstschale in Schwarz - (H)20,5 x Ø 33,5 cm 10028603_0
Obstschale in Schwarz - (H)20,5 x Ø 33,5 cm 10028603_0
Obstschale in Schwarz - (H)20,5 x Ø 33,5 cm 10028603_0
Obstschale in Schwarz - (H)20,5 x Ø 33,5 cm 10028603_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028603_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028603_0
EAN/GTIN:
     4052025286033
Suchbegriffe:
Gebäck-Schale
Gebäckschale
Konfekt-Schale
Konfektschale

Das Auge isst mit: Dank dieses hochwertigen Obstkorbes schmecken knackige Äpfel, Bananen und anderes Obst gleich noch viel besser. Der große Obstteller in Gitter-Optik ist mit seinem matt-schwarzen, eingedrehten Design ein echter Hingucker in Deiner Küche, der sich gekonnt in jede Einrichtung einfügt. Auch auf dem Buffet- oder Esstisch präsentiert Du Deinen Gästen saftiges Obst so besonders ansprechend. Dank der luftigen, offenen Form der Gitterschale bleiben Früchte und Gemüse länger frisch.

Obstschale im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 20,5 x 33,5 cm
- Innenmaße Schüssel H x D: ca. 15 x 29 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Edler Früchtekorb im Gitter-Look
- Bestens geeignet für luftige Lagerung von saftigem Obst
- Für Präsentation von Obst und Gemüse auf dem Esstisch
- In dekorativem, eingedrehtem Design mit Standfuß
- Eleganter Look passt zu verschiedenen Einrichtungsstilen
- Befüllt mit knackigen Früchten kreatives Geschenk zum Einzug

Lieferumfang
- 1x Metallobstkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.03 kg
Höhe:
20.5 cm
Länge:
33.5 cm
Breite:
33.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Obst-Schale, Obstschale, gebäck schale, aufbewahrungskorb, dekokorb, dekoschale, drahtkorb, früchtekorb, fruchtkorb, fruit basket, fruit bowl, fruit plate, fruits basket, gemüseaufbewahrung, gemüsekorb, gitterkorb, gitterschale, metal basket, metall obstschale, metallkorb, metallobstkorb, metallschale, obst drahtkorb, obst korb, obst schale, obstaufbewahrung, obsthalter, obsthalterung, obstkorb, obstkörbe, obstschale, obstschalen, obstschüssel, obstständer, obstteller, orangenkorb, aufbewahrung, deko, groß, küche, metall, modern, obst, rund, schwarz, obstkorb metall, obstkorb schwarz metall, obstkorb schwarz, metallkorb rund, große obstschale, drahtkorb schwarz, obstschale schwarz, obstkorb metall schwarz, metallkorb schwarz, obstschale modern, obstschale schwarz metall, obstschale groß, obstkorb groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.