Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balance Board in Blau - Ø 40 cm 10028647_45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balance Board in Blau - Ø 40 cm 10028647_45
Balance Board in Blau - Ø 40 cm 10028647_45
Balance Board in Blau - Ø 40 cm 10028647_45
Balance Board in Blau - Ø 40 cm 10028647_45
Balance Board in Blau - Ø 40 cm 10028647_45
Balance Board in Blau - Ø 40 cm 10028647_45
Balance Board in Blau - Ø 40 cm 10028647_45
Balance Board in Blau - Ø 40 cm 10028647_45
Balance Board in Blau - Ø 40 cm 10028647_45
Balance Board in Blau - Ø 40 cm 10028647_45
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028647_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028647_45
EAN/GTIN:
     4052025917586
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel

Mit dem Balance Board steigern Sie effizient Koordinationsfähigkeit, Gleichgewicht, Reaktionsvermögen und Kraft. Durch die halbrunde Unterseite müssen Ihre Muskeln ein ständiges Ungleichgewicht ausgleichen. Dieses Gleichgewichtstraining fördert Ihre Feinmotorik und sorgt langfristig auch für eine gerade Körperhaltung. Die Übungen zum Stärken Ihrer Tiefenmuskulatur werden kontrolliert und sicher ausgeführt. Die Oberseite ist mit einer Rillen-Struktur versehen, die Ihren Füßen Halt gibt.

Balance Board im Detail
- Größe H x D: ca. 10 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Maximalbelastung: 120 kg
- Material: PP, TPR
- In verschiedenen Farben erhältlich

Gleichgewichtsbrett zum gezielten Trainieren
- Für Kraft-, Muskel-, Ausdauertraining - Stärkung der Tiefenmuskulatur
- Fördert Koordination, Gleichgewicht, Motorik und Reaktion
- Führt zu gerader Körperhaltung und geradem Rücken
- Kombinierbar mit Yoga, Pilates, Kraftübungen wie Liegestütze uvm.
- Rutscht dank gummierter Unterseite nicht weg

Wackelbrett als trendiges Fitnessgerät
- Trainieren Sie Beine, Bauch, Rücken, Arme, Po, Gelenke, Schulter uvm.
- Für Workout zu Hause oder Übungen im Büro und unterwegs
- In Absprache mit dem Arzt auch im Rahmen einer Physiotherapie einsetzbar
- Für Anfänger und Fortgeschrittene, Männer, Frauen und Kinder geeignet
- Mit Griff leicht zu transportieren - Oberseite mit Rillen für mehr Halt

Lieferumfang
- 1x Balancebrett in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Grau
Gewicht:
1.36 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, balance-board, balance-pad, gleichgewichtstrainer, balancing-board, wackelbrett, balancebrett, gleichgewichtsplatte, therapiekreisel, gleichgewichtsboard, wackelboard, balancetrainer, gleichgewichtsbrett, balancierbrett, ballanceboard, twist-board, stabilitätstrainer, balance-trainer, balancebord, balance-platte, balance-teller, balance-kreisel, balancing-kreisel, balancing-brett, balancier-board, balancier-trainer, fitnesskreisel, fitnessboard, fitnessplatte, fitnessteller, gleichgewichtskreisel, anfänger, Ausdauer, Ausdauertraining, balance, bauch, bauchtraining, becken, becken-training, bein, bein-training, beine, blau, brust, brustmuskeln, brustmuskulatur, büro, damen, deluxe, erwachsene, fitness, fortgeschrittene, frauen, für-zuhause, füße, gelenke, gerader-rücken, gesund, gesundheit, gleichgewicht, hüfte, hüfttraining, knietraining, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.