Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pillendose in Weiß/Blau 10028650_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pillendose in Weiß/Blau 10028650_0
Pillendose in Weiß/Blau 10028650_0
Pillendose in Weiß/Blau 10028650_0
Pillendose in Weiß/Blau 10028650_0
Pillendose in Weiß/Blau 10028650_0
Pillendose in Weiß/Blau 10028650_0
Pillendose in Weiß/Blau 10028650_0
Pillendose in Weiß/Blau 10028650_0
Pillendose in Weiß/Blau 10028650_0
Pillendose in Weiß/Blau 10028650_0
Pillendose in Weiß/Blau 10028650_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028650_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028650_0
EAN/GTIN:
     4052025286507
Suchbegriffe:
Medikamenten-Dosett
Medikamentendispenser
Medikamentendose
Medikamentendosierer

Mit diesen praktischen Pillenboxen im 3er Set haben Sie auf Reisen, bei Aktivitäten im Freien oder beim Sport Ihre Tabletten immer dabei und behalten so den Überblick über Ihre Medikamenteneinnahme. Dank des kompakten Designs passen die Tablettenboxen problemlos in jede Tasche. Die Medikamentenboxen verfügen über einen sicher schließenden Klickverschluss und 6 Fächer mit separaten Deckeln, sodass Ihre Tabletten nicht herausfallen und durcheinander geraten können.

Tablettendose im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 2,5 x 12 x 7,5 cm
- 4x Fach H x B x T: ca. 1,5 x 3 x 2,5 cm
- 2x Fach H x B x T: ca. 1,5 x 4,5 x 2,5 cm
- Gewicht je Box: ca. 70 g
- Material: PP-Kunststoff (BPA-frei)
- Farbe: Weiß, Blau

Kapseldosen 3er Set für unterwegs
- Für Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel
- Handliches Format - Perfekt für unterwegs
- Überblick über regelmäßige Pilleneinnahme
- Sicher - 6 Fächer mit separaten Deckeln
- Gummidichtung gewährt Wasserdichtigkeit

Lieferumfang
- 3x Reisepillendose
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Blau
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamentenspender, Pillendispenser, Pillendose, Pillendosett, Pillendosierer, Pillenspender, Tablettendispenser, Tablettendose, Tablettendosett, Tablettendosierer, Tablettenspender, relaxdays tablettendose, medikamenten dosett, dosette, drug-box, kapseldose, medibox, medikamentenbox, medikamenten-box, medikamentendispenser, medikamentendose, medikamentendosette, medikamentendosierer, medikamentenschachtel, medikamentenspender, pillbox, pill-box, pill-case, pillenbox, pillen-box, pillenboxen, pillendose, pillen-dose, pillendosen, pillenetui, pillenspender, pill-organizer, reise-medikamentenbox, reise-pillenbox, reisepillendose, reise-pillendose, supplements-box, tablettenaufbewahrung, tablettenbehälter, tabletten-behälter, tablettenbox, tabletten-box, tablettendose, tabletten-dose, tabletten-dosen, tablettendosette, tablettendosierer, tablettenspender, travel-pill-box, vitamin-box, vitamin-caddy, vitamin-organizer, 1-tag, 6-fächer, bpa-frei, extra-große-fächer, fitness, große-fächer, klein, mini, nahrungsergänzung, reise, tasche, travel, unterwegs, vitamine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.