Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kühltasche faltbar, Picknicktasche mit Isolierung, 30 L, mit Tragegurt & Griff, große Isoliertasche, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kühltasche faltbar, Picknicktasche mit Isolierung, 30 L, mit Tragegurt & Griff, große Isoliertasche, grau
Relaxdays Kühltasche faltbar, Picknicktasche mit Isolierung, 30 L, mit Tragegurt & Griff, große Isoliertasche, grau
Relaxdays Kühltasche faltbar, Picknicktasche mit Isolierung, 30 L, mit Tragegurt & Griff, große Isoliertasche, grau
Relaxdays Kühltasche faltbar, Picknicktasche mit Isolierung, 30 L, mit Tragegurt & Griff, große Isoliertasche, grau
Relaxdays Kühltasche faltbar, Picknicktasche mit Isolierung, 30 L, mit Tragegurt & Griff, große Isoliertasche, grau
Relaxdays Kühltasche faltbar, Picknicktasche mit Isolierung, 30 L, mit Tragegurt & Griff, große Isoliertasche, grau
Relaxdays Kühltasche faltbar, Picknicktasche mit Isolierung, 30 L, mit Tragegurt & Griff, große Isoliertasche, grau
Relaxdays Kühltasche faltbar, Picknicktasche mit Isolierung, 30 L, mit Tragegurt & Griff, große Isoliertasche, grau
Relaxdays Kühltasche faltbar, Picknicktasche mit Isolierung, 30 L, mit Tragegurt & Griff, große Isoliertasche, grau
Relaxdays Kühltasche faltbar, Picknicktasche mit Isolierung, 30 L, mit Tragegurt & Griff, große Isoliertasche, grau
Relaxdays Kühltasche faltbar, Picknicktasche mit Isolierung, 30 L, mit Tragegurt & Griff, große Isoliertasche, grau
Relaxdays Kühltasche faltbar, Picknicktasche mit Isolierung, 30 L, mit Tragegurt & Griff, große Isoliertasche, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028676_470
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028676_470
EAN/GTIN:
     4052025917203
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
isoliertasche

Egal ob ein Picknick im Park, ein kühles Getränk am Strand oder ein paar Snacks beim Camping - mit der Kühltasche haben Sie immer einen Leckerbissen oder eine kleine Erfrischung dabei. Die Thermotasche kann sowohl zum kühl- als auch zum warmhalten verwendet werden. Mit dem verstellbaren Tragegurt und dem praktischen Griff können Sie die Isotasche bequem transportieren. Nach Gebrauch lässt sich die Tasche einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Kühltasche im Detail

- Maße Gesamt H x B x T: ca. 40 x 36 x 26 cm
- Vorderes Fach H x B: ca. 23 x 28 cm
- Seitenfächer H x B : ca. 25 x 20 cm
- Volumen: ca. 30 Liter

Weitere Details zur Snacktasche
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 840 g
- Material: Polyester, PEVA-Folie, EPE-Schaum
- In verschiedenen Farben

Große Picknicktasche mit Seitenfächern
- Ideal für Getränke, Lebensmittel und Snacks
- Für Picknick, Camping, Freibad oder Strand
- Seitenfächer für Besteck, Becher, Servietten uvm.
- Mit verstellbarem Tragegurt und kleinem Griff
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfalten
- Kann sowohl Kühlen als auch Warmhalten

Lieferumfang
- 1x Isoliertasche in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
26 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: kühltasche faltbar, relaxdays kühltasche faltbar, cool bag, cool bags, coolbag, cool-bag, coolbags, cool-bags, cooler bag, cooler bags, coolerbag, cooler-bag, coolerbags, cooler-bags, cooling bag, cooling bags, coolingbag, cooling-bag, coolingbags, cooling-bags, eis tasche, eis taschen, eistasche, eis-tasche, eistaschen, eis-taschen, essens tasche, essens taschen, essenstasche, essens-tasche, essenstaschen, essens-taschen, gefrier tasche, gefrier taschen, gefriertasche, gefrier-tasche, gefriertaschen, gefrier-taschen, getränke tasche, getränke taschen, getränketasche, getränke-tasche, getränketaschen, getränke-taschen, ice bag, ice bags, ice box, ice boxes, icebag, ice-bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.