Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker in Grau - (B)38x (H)41 x (T)38 cm 10028708_709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzhocker in Grau - (B)38x (H)41 x (T)38 cm 10028708_709
Sitzhocker in Grau - (B)38x (H)41 x (T)38 cm 10028708_709
Sitzhocker in Grau - (B)38x (H)41 x (T)38 cm 10028708_709
Sitzhocker in Grau - (B)38x (H)41 x (T)38 cm 10028708_709
Sitzhocker in Grau - (B)38x (H)41 x (T)38 cm 10028708_709
Sitzhocker in Grau - (B)38x (H)41 x (T)38 cm 10028708_709
Sitzhocker in Grau - (B)38x (H)41 x (T)38 cm 10028708_709
Sitzhocker in Grau - (B)38x (H)41 x (T)38 cm 10028708_709
Sitzhocker in Grau - (B)38x (H)41 x (T)38 cm 10028708_709
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028708_709
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028708_709
EAN/GTIN:
     4052025916879
Suchbegriffe:
Falthocker
falthocker

Der Sitzhocker mit Stauraum ist die clevere 2 in 1 Lösung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur und andere Wohnbereiche. Die weiche Sitzgelegenheit ist faltbar und somit schnell auf- und abgebaut. Als Aufbewahrungsbox verstauen Sie Decken, Spielsachen, Zeitschriften und andere Alltagsgegenstände schnell und sichtgeschützt. Die gepolsterte Sitzfläche sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl. Durch den gesteppten Deckel ist der Polsterhocker ein toller Hingucker.

Sitzhocker mit Stauraum im Detail
- Maße H x B x T: ca. 41 x 38 x 38 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 33,5 x 34 x 34 cm
- Maße gefaltet H x B x T: ca. 9 x 38 x 38 cm
- Fassungsvermögen: ca. 40 L
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- Material: MDF, Stoff, Schaumstoff

Gepolsterter Fußhocker
- Mit stabilisierendem Einlegeboden
- Deckel abnehmbar
- In Sekundenschnelle faltbar
- Bis ca. 300 kg belastbar
- Verschiedene Farben erhältlich

Hocker mit Deckel
- Zusätzlicher Stauraum für Spielsachen, Stoff, Kissen, Kataloge uvm.
- Als Hocker, Fußablage oder auch Ablage einsetzbar
- Ansprechend und praktisch in Stube, Flur, Gäste- und Schlafzimmer
- Bei Nichtgebrauch zusammenfalten und platzsparend verstauen
- Ideal bei plötzlich eintreffendem Besuch

Schicker Falthocker aus Stoff
- Stabiler Hocker, der auch hohen Belastungen standhält
- Trendiges, schlichtes Design als Hingucker in der Wohnung
- Gepolsterte Sitzfläche für angenehmes Sitzgefühl
- In ansprechender Leinen-Optik
- Lässt Unordnung schnell verschwinden

Lieferumfang
- 1x Sitzhocker mit Stauraum
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
2.68 kg
Höhe:
41 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, hocker, sitzhocker, klapphocker, fußablage, fusshocker, fußhocker, sitztruhe, sitzwürfel, fussablage, stool, sitzgelegenheit, faltkiste, folding-stool, sitzcube, dekohocker, flurhocker, stepphocker, falttruhe, stauhocker, zimmerhocker, fußwürfel, fusswürfel, polsterhocker, beistellhocker, stoffhocker, designhocker, würfelhocker, aufbewahrungshocker, designerhocker, garderobenhocker, sitting-stool, stauraumhocker, dielenhocker, hockerwürfel, polsterwürfel, würfelsitz, beistellwürfel, wohnzimmerhocker, schlafzimmerhocker, aufbewahrung, braun, design, dunkelgrau, falt, faltbar, flur, fuß, fuss, gepolstert, grau, hellgrau, klapp, klappbar, klein, mdf, mit-deckel, mit-stauraum, modern, polster, quadratisch, schlafzimmer, schwarz, stoff, vintage, weich, wohnzimmer, würfel, xl, sitzhocker-faltbar, gepolsterter-hocker, mdf-hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.