Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400x Cake Pop Stiel in Natur - (H)15 cm 10028726_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400x Cake Pop Stiel in Natur - (H)15 cm 10028726_0
400x Cake Pop Stiel in Natur - (H)15 cm 10028726_0
400x Cake Pop Stiel in Natur - (H)15 cm 10028726_0
400x Cake Pop Stiel in Natur - (H)15 cm 10028726_0
400x Cake Pop Stiel in Natur - (H)15 cm 10028726_0
400x Cake Pop Stiel in Natur - (H)15 cm 10028726_0
400x Cake Pop Stiel in Natur - (H)15 cm 10028726_0
400x Cake Pop Stiel in Natur - (H)15 cm 10028726_0
400x Cake Pop Stiel in Natur - (H)15 cm 10028726_0
400x Cake Pop Stiel in Natur - (H)15 cm 10028726_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028726_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028726_0
EAN/GTIN:
     4052025287269
Suchbegriffe:
cake-pop-halter
cake-pop-maker-stäbchen
cake-pop-spieß
cake-pop-stab

Cake Pops sind der Snack-Trend aus den USA. Mit den Cake Pop Sticks können Sie die kleinen Kuchen schnell und einfach am Stiel servieren. Die individuell zubereiteten Küchlein werden dazu einfach auf die Cake Pop Sticks aus Bambus gesteckt. In einen Cake Pop Ständer gesteckt, können Sie die trendige Süßigkeit nun nach Belieben verzieren oder direkt servieren. Das große 400er Set ist ideal, um Ihre Gäste auf Kindergeburtstagen, Hochzeiten oder Mottopartys mit den kleinen Leckereien zu versorgen.

Je nach Bedarf lassen sich die Holzstäbchen auch für Lollipops oder zum kreativen Basteln verwenden.

Cake Pop Stiel 400er Set im Detail
- Gesamtlänge: ca. 15 cm
- Durchmesser je Stiel: ca. 4 mm
- Gesamtgewicht Set: ca. 400 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Cake Pop Sticks für leckere Kuchen am Stiel
- Set mit 400 Stück für Geburtstag, Hochzeit uvm.
- Cake Pops nach eigenem Geschmack zubereiteten
- Fertigung aus Bambus für bessere Haftung des Teigs
- Holzstiele passen in gängige Cake Pop Ständer
- Auch für Lollipops oder zum kreativen Basteln

Lieferumfang
- 400x Cake Pop Stäbchen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
0.4 cm
Breite:
0.4 cm
Weitere Suchbegriffe: cake-pop-stäbchen, cake-pop-ständer, cake-pop-ständer-halter, cake-pop-sticks, cake-pop-stiel, cake-pop-zubehör, cake-pops-halter, cake-pops-ständer, cake-pops-stiele, cake-pops-zubehör, cakepop-halterung, cupcake-stäbchen, holz-bastelstäbe, holz-rundstab, holz-stiele, holzspieße, holzstab, holzstäbchen, lolipops-ständer, lolli-spieße, lolli-stab, lolli-stäbchen, lolli-ständer, lolli-sticks, lollipop-spieße, lollipop-stäbchen, lollipop-stäbe, lollipop-ständer, lollipop-sticks, lollipop-stiele, lollistiele, lolly-stäbe, lolly-ständer, lolly-sticks, lolly-stiele, lutscher-stab, lutscher-ständer, lutscher-stiele, lutscherstäbchen, pop-cake-stäbchen, pop-cake-stäbe, pop-cake-ständer, pop-cake-stiele, popcake-sticks, popping-cake-stand, rundholz, stiel, 15cm, dünn, holz, lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.