Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

144x Popcorntüten in Rot/ Weiß 10028739_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144x Popcorntüten in Rot/ Weiß 10028739_0
144x Popcorntüten in Rot/ Weiß 10028739_0
144x Popcorntüten in Rot/ Weiß 10028739_0
144x Popcorntüten in Rot/ Weiß 10028739_0
144x Popcorntüten in Rot/ Weiß 10028739_0
144x Popcorntüten in Rot/ Weiß 10028739_0
144x Popcorntüten in Rot/ Weiß 10028739_0
144x Popcorntüten in Rot/ Weiß 10028739_0
144x Popcorntüten in Rot/ Weiß 10028739_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028739_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028739_0
EAN/GTIN:
     4052025287399
Suchbegriffe:
Imbissbeutel
Imbisstüte
Snackbeutel
Snacktüte

Es muss nicht immer ein Abstecher ins Kino sein, auch der Filmabend zuhause kann zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Popcorn darf dabei natürlich nicht fehlen. In diesen stilvollen Retro-Popcornbechern serviert, schmeckt es dabei gleich doppelt so gut. Wollen Sie einen Filmfan mit einem kreativen Geschenk überraschen, kann eine Popcorntüte als charmante Kinogutschein Verpackung Akzente setzen. Bei größeren Kino-Mottopartys sind Sie mit dem 144er Set ebenfalls perfekt ausgestattet.

Popcorntüten Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 26 x 13 x 8 cm
- Gewicht je Tüte: ca. 10 g
- Material: Papier
- Farbe: rot-weiß

Kino-Popcorntüten für den Filmabend
- Grandioses Kinofeeling zuhause genießen
- Für Filmabende, Partys und Kindergeburtstage
- Stilvoll in klassisch amerikanischem Design
- Rot-weiß gestreifte Tüten mit Popcorn-Schriftzug

Lieferumfang
- 144x Popcorntüte
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Weiß
Gewicht:
1.28 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
8 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: candy-container, filmabendzubehör, kino-becher, kino-deko, kino-popcorn-tüte, kino-tüte, kino-zubehör, movie-night-box, popcorn-bag, popcorn-becher, popcorn-behälter, popcorn-box, popcorn-boxen, popcorn-bucket, popcorn-cup, popcorn-eimer, popcorn-tüte, popcorn-tüten, popcorn-verpackung, popcorn-zubehör, popcornbecher, popcorntueten, popcorntüte, popcorntüten, popcorntüten-set, popkorn-tüten, popkorntüten, snacktüten, deko, filmabend, geburtstag, groß, kindergeburtstag, klein-rot-weiß, movie-night, papier, rot, rot-weiß, set, usa, vintage, weiss, kinoabend-zu-hause, kinogutschein-verpackung, kleine-popcorntüten, popcorn-tüten-klein, popcorntüten-100-stück, popcorntüten-groß, popcorntüten-klein, popcorntüten-weiss, popkorntüte-papier, rote-tüten-papier, tüten-für-popcorn, 144, 144er-set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.