Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Hakenleiste in Silber 10028752_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Hakenleiste in Silber 10028752_0
3x Hakenleiste in Silber 10028752_0
3x Hakenleiste in Silber 10028752_0
3x Hakenleiste in Silber 10028752_0
3x Hakenleiste in Silber 10028752_0
3x Hakenleiste in Silber 10028752_0
3x Hakenleiste in Silber 10028752_0
3x Hakenleiste in Silber 10028752_0
3x Hakenleiste in Silber 10028752_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028752_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028752_0
EAN/GTIN:
     4052025287528
Suchbegriffe:
Hakenleiste
relaxdays hakenleiste
hakenleiste

Mit diesen selbstklebenden Hakenleisten sorgen Sie für zusätzlichen Stauraum in Küche, Bad oder Flur. Lösen Sie dazu einfach die Schutzfolie und befestigen Sie die Klebehaken an der Wand oder Tür. Auf den 4 Haken einer Leiste können dann Handtücher, Geschirrtücher, Waschlappen oder der Bademantel platzsparend aufgehängt werden. Auch als kleine Schlüsselleiste im Flur sind die Mehrzweckhaken ideal. Das schlichte Design aus mattem Edelstahl fügt sich dabei stets geschickt ein.

Hinweis: Reinigen Sie die Oberfläche vor dem Anbringen, um optimalen Halt zu erreichen. Nach dem Abziehen der Schutzfolie die Haken fest andrücken und ungefähr 24 Stunden warten, bis Sie etwas darauf hängen.

Hakenleiste selbstklebend im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2,5 x 16 x 2 cm
- Maße je Haken H x B: ca. 1,7 x 1-1,5 cm
- Abstand zwischen den Haken: ca. 2,5 cm
- Maximale Traglast: 2 kg (0,5 kg je Haken)
- Gewicht je Leiste: ca. 40 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Selbstklebende Handtuchhaken für Bad und Küche
- Selbstklebende Rückseite für einfache Montage ohne Bohren
- Toll zum Aufhängen von Handtüchern, Waschlappen uvm.
- Leisten in Flur, Badezimmer, Gäste-WC oder Küche aufhängen
- Zum Kleben auf Fliesen, Metall, Holz u.a. glatten Oberflächen
- Edelstahl in matter Optik wirkt modern und elegant

Lieferumfang
- 3x Klebehakenleiste
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
2 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: adhesive-hooks, bad-hacken, bad-handtuchhalter, bad-klebehaken, bademantel--&-handtuchhaken, bademantelhaken, badezimmer-haken, badhaken, bathroom-hooks, edelstahl-haken, geschirrtuch-haken, haken, handtuch-hacken, handtuch-harken, handtuch-wandhalter, handtuchhaken, handtuchhalter, handtuchhalterung, hooks, key-hanger, klebehacken, klebehaken, klebehakenleiste, kleiderhaken, mehrzweckhaken, schlüssel-aufhänger, schlüsselboard, schlusselbrett, schlüsselbrett, schlüsselhacken, schlüsselhaken, schlüsselhalterung, schlüsselleiste, schlüsselwandhalter, selbstklebehaken, self-adhesive-hook, sticky-hooks, towel-holder, towel-hook, wall-hooks, wandaufhänger, wandhaken, waschlappen-halter, waschlappenhaken, 5kg, bad, badezimmer, edelstahl, geschirrtuch, handtuch, kleben, klebend, küche, ohne-bohren, selbstklebend, selbstklebende-haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.