Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascheeimer in Schwarz 10028777_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ascheeimer in Schwarz 10028777_0
Ascheeimer in Schwarz 10028777_0
Ascheeimer in Schwarz 10028777_0
Ascheeimer in Schwarz 10028777_0
Ascheeimer in Schwarz 10028777_0
Ascheeimer in Schwarz 10028777_0
Ascheeimer in Schwarz 10028777_0
Ascheeimer in Schwarz 10028777_0
Ascheeimer in Schwarz 10028777_0
Ascheeimer in Schwarz 10028777_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028777_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028777_0
EAN/GTIN:
     4052025287771
Suchbegriffe:
Ascheeimer

Ausreichend Platz zur Aufbewahrung oder zum Transport von Kohle und Asche bietet Ihnen dieser edle Kamineimer in mattem Schwarz. Dank des Deckels ist der pulverbeschichtete Metalleimer sicher verschlossen und Ihre Möbel bleiben auch bei längerer Lagerung der Asche staubfrei. Der praktische Henkel mit Holzgriff erleichtert das Tragen des Eimers. Mit der zugehörigen Kaminschaufel können Sie Asche bequem umlagern, auflegen oder abgekühlte Asche abtragen und so Kamin, Ofen oder Grill reinigen.

Ascheeimer mit Deckel im Detail
- Außenmaße mit Deckel H x D: ca. 35,5 x 32,5 cm
- Innenmaße Eimer H x D: ca. 32 x 31 cm
- Innendurchmesser unten: ca. 24,5 cm
- Volumen: ca. 19 Liter
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Stahl, Holz
- Farbe: Schwarz

Kohleschaufel im Detail
- Schaufellänge: ca. 39 cm
- Innenmaß Schaufelfläche B x T: ca. 10 x 16 cm
- Gewicht: ca. 220 g

Aschebehälter und Kohlenschaufel für den Kamin
- Für Asche oder Kohle von Kamin, Ofen und Grill
- Mit Henkel zum leichten hin- und hertragen
- Deckel schützt vor Staub, Nässe uvm.
- Mit Schaufel zum Kohle Auflegen und Asche abtragen
- Ascheschaufel in Fach am Eimer clever verstauen

Lieferumfang
- 1x Aschenkübel mit Deckel
- 1x Metallschaufel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber | Braun
Gewicht:
1.93 kg
Höhe:
47.5 cm
Länge:
33 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckeimer, Aschebehälter, aschegefäß, Ascheimer, aschekübel, Aschemülleimer, Ascheneimer, aschenkübel, Ascheschaufel, ascheschaufeln, Aschetonne, aschetonnen, ash-bucket, Blecheimer, coal-bucket, Eimer, Feuerschaufel, feuerschaufeln, Glutschaufel, glutschaufeln, Handschaufel, kaminascheeimer, Kamineimer, Kaminschaufel, kaminschaufeln, Kaminzubehör, Kehrschaufel, kohle-kübel, Kohle-tonne, Kohleeimer, Kohlemülleimer, Kohleneimer, Kohlenlöffel, Kohlenschaufel, Kohleschaufel, Mehrzweckeimer, Metalleimer, Metallschaufel, Ofeneimer, Ofenschaufel, Ofenzubehör, Stahlblech-eimer, Stahleimer, 20l, asche, blech, deckel, deko, design, feuerfester, für-asche, für-kamin, groß, hitzebeständig, kamin, klein, kleiner, metall, mit-deckel, mit-deckel-und-schaufel, mit-henkel, mit-schaufel, outdoor, rund, schaufel, schwarz, set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
250
€ 4,90*
ab € 32,11*
€ 45,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,52*
€ 56,91*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.