Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzwagen mit 3tlg. Kaminbesteck in Schwarz 10028779_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzwagen mit 3tlg. Kaminbesteck in Schwarz 10028779_0
Kaminholzwagen mit 3tlg. Kaminbesteck in Schwarz 10028779_0
Kaminholzwagen mit 3tlg. Kaminbesteck in Schwarz 10028779_0
Kaminholzwagen mit 3tlg. Kaminbesteck in Schwarz 10028779_0
Kaminholzwagen mit 3tlg. Kaminbesteck in Schwarz 10028779_0
Kaminholzwagen mit 3tlg. Kaminbesteck in Schwarz 10028779_0
Kaminholzwagen mit 3tlg. Kaminbesteck in Schwarz 10028779_0
Kaminholzwagen mit 3tlg. Kaminbesteck in Schwarz 10028779_0
Kaminholzwagen mit 3tlg. Kaminbesteck in Schwarz 10028779_0
Kaminholzwagen mit 3tlg. Kaminbesteck in Schwarz 10028779_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028779_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028779_0
EAN/GTIN:
     4052025287795
Suchbegriffe:
Kaminbesteck
kaminbesteck schwarz
kaminbesteck

An kalten Tagen gibt es nichts Schöneres als die Gemütlichkeit von loderndem Kaminfeuer zu genießen. Zur Vorbereitung gehört das Heranschaffen von schwerem Feuerholz. Erleichtern Sie sich Transport und Lagerung der Holzscheite mit diesem Brennholzwagen. Das Kaminholz lässt sich darauf stapeln und zur Feuerstelle bringen. Mit dem Kaminbesteck sorgen Sie für lange brennendes Feuer und einen sauberen Kamin. Am Feuerholzwagen aufgehangen ist das Ofenbesteck griffbereit und ordentlich aufbewahrt.

Kaminholzwagen mit Besteck im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 81 x 42 x 37 cm
- Gewicht: ca. 6,3 kg
- Traglast: ca. 20 kg
- Material: Stahl, Kunststoff, Gummi, Holz
- Farbe: Schwarz

Praktische Brennholzkarre
- Ablagefläche B x T: ca. 30 x 30 cm
- Höhe Ablage: ca. 65 cm
- Reifen Maße B x D: ca. 3 x 14,5 cm
- Einkerbungen zum Aufhängen B x T: ca. 1 x 2 cm

3-teiliges Ofenbesteck zum Aufhängen
- Länge Schürhaken: ca. 53 cm
- Länge Ascheschaufel: ca. 47 cm
- Länge Aschebesen: ca. 53 cm (Borsten ca. 6 cm)

Moderner Feuerholzwagen mit Kaminbesteck
- Set mit Wagen, Schaufel, Besen und Haken aus Stahl
- Ofenzubehör in Kamin- oder Ofennähe platzieren
- Holzscheite bequem transportieren oder aufbewahren
- Mit Besteck zum Aufhängen Kamin sauber halten
- Ausreichend langes Besteck für genügend Abstand zum Feuer

Lieferumfang
- 1x Kaminholzwagen in Einzelteilen
- 1x Ascheschaufel
- 1x Aschebesen
- 1x Schürhaken
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
6.34 kg
Höhe:
81 cm
Länge:
37 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: aschebesen, ascheschaufel, brennholzkarre, brennholzständer, brennholzwagen, feuerbesteck, feuerholzkarre, feuerholzkorb, feuerholzständer, feuerholzwagen, firewood-holder, holzkarre, holztransportwagen, holzwagen, kachelofenbesteck, kachelofen-zubehör, kaminbesen, kaminbesteckhalter, kaminbesteckset, kaminbürste, kamingarnitur, kamingeschirr, kaminholzkarre, kaminholzkorb, kaminholzständer, kaminholz-transportwagen, kaminholzwagen, kaminofen-besteck, kaminschaufel, kaminschürhaken, kaminset, kaminständer, kaminutensilien, kaminwagen, kaminwerkzeug, kaminzubehör, log-rack, ofenbesteck, ofengarnitur, ofenset, ofenzubehör, schürhaken, wood-rack, 3-teilig, besteck, dreiteilig, fahrbar, für-innen, halter, holz, indoor, innen, innen-metall, kamin, metall, mit-besteck, mit-räder, mit-rollen, räder, reifen, schwarz, set, stahl, ständer, wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.