Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er-Set: Kaminbesteck in Schwarz 10028781_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er-Set: Kaminbesteck in Schwarz 10028781_0
5er-Set: Kaminbesteck in Schwarz 10028781_0
5er-Set: Kaminbesteck in Schwarz 10028781_0
5er-Set: Kaminbesteck in Schwarz 10028781_0
5er-Set: Kaminbesteck in Schwarz 10028781_0
5er-Set: Kaminbesteck in Schwarz 10028781_0
5er-Set: Kaminbesteck in Schwarz 10028781_0
5er-Set: Kaminbesteck in Schwarz 10028781_0
5er-Set: Kaminbesteck in Schwarz 10028781_0
5er-Set: Kaminbesteck in Schwarz 10028781_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028781_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028781_0
EAN/GTIN:
     4052025287818
Suchbegriffe:
Kaminbesteck
kaminbesteck schwarz
kaminbesteck

Ein prasselndes Kaminfeuer bringt besonders an kalten und regnerischen Tagen Wärme und Gemütlichkeit in die eigenen vier Wände. Mit dem Kaminbesteck sorgen Sie nicht nur dafür, dass das Feuer lange brennt, sondern auch, dass der Kamin immer sauber bleibt. Am Ständer aufgehangen ist das Ofenbesteck stets griffbereit und ordentlich aufbewahrt. Das moderne Design in Schwarz kombiniert mit den goldfarbenen Messinggriffen setzt das praktische Ofenzubehör dekorativ in Ihrem Wohnzimmer in Szene.

Hinweis: Beim Aufbau der Halterung sollten alle Schrauben ausreichend festgezogen werden, um die notwendige Stabilität zu erhalten.

Kaminbesteck im Detail

- Gesamt H x B x T: ca. 65,5 x 22 x 17 cm
- Länge Schürhaken: ca. 57 cm
- Länge Ascheschaufel: ca. 57,5 cm
- Länge Aschebesen: ca. 58,5 cm (Borsten ca. 8 cm)
- Länge Ofenzange: ca. 59 cm
- Gesamtgewicht: ca. 4,1 kg
- Material: Stahl, Messing
- Farbe: Schwarz, Gold

5-teiliges Kaminzubehör
- Kaminbesteck hängt griffbereit am Ständer
- Modernes Design in Schwarz-Gold
- Mit Ascheschaufel, Besen, Schürhaken und Zange
- Feuerfeste Kamingarnitur aus Stahl und Messing
- Ausreichend lang für genügend Abstand zum Feuer
- Zum Hinstellen in Kamin- oder Ofennähe

Lieferumfang
- 1x Kaminbesteckhalter in Einzelteilen
- 1x Aschebesen
- 1x Ascheschaufel
- 1x Schürhaken
- 1x Ofenzange
- Mit bebilderter Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold
Gewicht:
4.35 kg
Höhe:
65.5 cm
Länge:
17 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: aschebesen, ascheschaufel, feuerbesteck, feuerzange, kachelofenbesteck, kachelofen-zubehör, kamin-accessoires, kaminbesen, kaminbesteckhalter, kaminbesteckset, kaminbürste, kamingarnitur, kamingeschirr, kamin-helfer, kaminofen-besteck, kaminschaufel, kaminschürhaken, kaminset, kaminständer, kaminutensilien, kaminwerkzeuge, kaminzange, kaminzubehör, ofen-accessoire, ofen-accessoires, ofenbesteck, ofenbestecke, ofengarnitur, ofengarnituren, ofenset, ofensets, ofen-utensilien, ofenwerkzeug, ofenwerkzeuge, ofenzange, ofenzubehör, ofenzubehöre, schürhaken, 4teilig, 4-teilig, 5-teilig, aufhängen, besen, bürste, bürste-metall, deko, design, gold, halter, halterung, hängen, hängend, klassisch, lang, messing, messing-antik, metall, modern, ofen, pelletofen, platzsparend, schaufel, schwarz, schwarz-gold, set, stahl, ständer, zum-anhängen, zum-aufhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.