| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10028791_0 Herst.-Nr.: 10028791_0 EAN/GTIN: 4052025287917 |
| |
|
| | |
| Mit dem Kaminfunkenschutzgitter können Sie den Abend vor dem Kamin ungetrübt genießen. Das schwarze Gitter aus pulverbeschichtetem Stahl verhindert, dass Feuerfunken auf Boden, Teppich oder gar der Haut landen. Das feine Gitternetz hält Asche und Glut zurück. Der dreiteilige Ofenschutz ist selbststehend und schirmt Kamine gängiger Größe problemlos ab. Bei Bedarf wird das Schutzgitter zusammengeklappt und platzsparend verstaut. Ergänzen Sie mit dem elegantem Ofengitter Ihr Kaminzubehör.
Funkenschutzgitter im Detail - Maße H x B x T: ca. 52,5 x 97 x 1,5 cm - Maße gefaltet H x B x T: ca. 52,5 x 52,5 x 2 cm - Gewicht: ca. 2,5 kg - Material: Stahl mit Pulverbeschichtung - Farbe: Schwarz
Feuergitter für offenen Kamin - Freistehendes Kaminschutzgitter - Gegen Funkenflug, Flammen und Glut - Schützt Sie und Ihren Wohnbereich - Dreiteiliger Kaminschirm ist klappbar - Punktet mit elegantem Design
Lieferumfang - 1x Funkenschutzgitter - Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Gewicht: | 2.3 kg | Höhe: | 52.5 cm | Länge: | 1.5 cm | Breite: | 97 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funkenflugschutz, funkengitter, funkenschirm, Funkenschutz, funkenschutzgitter, gitter, Kamin-funkenschutz, kaminabsperrung, kaminfunkenschutzgitter, kamingitter, kaminofengitter, kaminofenschutz, kaminschirm, kaminschutz, kaminschutzgitter, ofen-funkenschutz, ofengitter, ofenschutz, schutzgitter, 100cm, 3-seitig, 50cm, baby, breit, dreiteilig, eckig, faltbar, feinmaschig, feuerschutz, funken, funkenflug, für-kamin, für-kaminofen, für-offenen-kamin, gitternetz, hoch, kamin, kinder, kinderschutz, klappbar, metall, mobiles-schutzgitter, ofen, ohne-bohren, ohne-wandbefestigung, schutz, Schwarz, selbststehend, Stahl, Stahlfewebe, triptychon, wohnung, xl |
| | |
| |