Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Holzstapelhilfe in Schwarz 10028793_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Holzstapelhilfe in Schwarz 10028793_0
2x Holzstapelhilfe in Schwarz 10028793_0
2x Holzstapelhilfe in Schwarz 10028793_0
2x Holzstapelhilfe in Schwarz 10028793_0
2x Holzstapelhilfe in Schwarz 10028793_0
2x Holzstapelhilfe in Schwarz 10028793_0
2x Holzstapelhilfe in Schwarz 10028793_0
2x Holzstapelhilfe in Schwarz 10028793_0
2x Holzstapelhilfe in Schwarz 10028793_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028793_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028793_0
EAN/GTIN:
     4052025287931
Suchbegriffe:
brennholz-stapelhilfe
brennholzablage
brennholzaufbewahrung
brennholzlagerung

In der kalten Jahreszeit könnte es fast nichts Gemütlicheres geben, als sich am Kamin zu wärmen und das Spiel der Flammen zu betrachten. Die Holzstapelhilfen im 2er Set helfen Ihnen, das dazu nötige Brennholz platzsparend in Garage oder Keller aufzubewahren. Die Verbindungsstücke bilden die Grundlage für ein Brennholzregal, das Sie Ihren Anforderungen gemäß aufbauen. Die Stapelhilfen sind robust und aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt.

Holzstapelhilfe 2er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 16 x 34 x 10 cm
- Horizontal für 2 Kanthölzer mit H x B: ca. 6 x 4 cm
- Vertikal für 2 Kanthölzer mit B x T: ca. 7 x 7 cm
- Durchmesser Bohrlöcher: ca. 6 bzw. 12 mm
- Material: pulverbeschichteter Stahl
- Gewicht je Stapelhilfe: ca. 2,2 kg
- Farbe: Schwarz

Stapelhilfen für Ihr Brennholzregal
- Kaminholzregal nach eigenen Wünschen aufbauen
- Holzaufbewahrung für Keller, Garage oder Hauswand
- Robuste Verbindungsstücke für 2x2 Kanthölzer
- Mit 16 vorgebohrten Löchern zum Verschrauben
- Aus Stahl mit Pulverbeschichtung in Schwarz

Lieferumfang
- 2x Stapelhilfe
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
10 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: brennholzregal, brennholzständer, feuerholzregal, feuerholzständer, firewood-holder, firewood-rack, firewood-stand, holzaufbewahrung, holzhalter, holzlager, holzlager-ständer, holzscheite-aufbewahrung, holzscheiteregal, holzstapel-regal, holzstapelhalter, holzstapelhilfe, holzstapler, holzunterstand, kaminholz-stapelhilfe, kaminholzregal, kaminholzstand, kaminholzständer, ofenholzregal, scheitholz-stapelhilfe, anthrazit, aufbewahrung, außen, aussen, außen-metall, außenbereich, aussenbereich, beschichtet, brennholz, draußen, für-außen, für-brennholz, für-kaminholz, garage, garten, holz, im-freien, kamin, kaminholz, metal, metall, modern, outdoor, pulverbeschichtet, scheitholz, schwarz, stabil, stahl, ständer, stapelhilfe, steel, terasse, terrasse, unterstand, winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.