Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenständer in Braun 10028823_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenständer in Braun 10028823_0
Blumenständer in Braun 10028823_0
Blumenständer in Braun 10028823_0
Blumenständer in Braun 10028823_0
Blumenständer in Braun 10028823_0
Blumenständer in Braun 10028823_0
Blumenständer in Braun 10028823_0
Blumenständer in Braun 10028823_0
Blumenständer in Braun 10028823_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028823_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028823_0
EAN/GTIN:
     4052025288235
Suchbegriffe:
Blumenständer
Pflanzenständer

Mit dem Pflanzentopfhalter setzen Sie Ihre Pflanzen optimal in Szene. Egal ob bunte Orchidee, schlichtes Einblatt oder exotische Palme - der Topfstand passt sich dank individuell einstellbarer Breite Ihren grünen Schätzen optimal an. Der Pflanzenkübelhalter aus Bambus fügt sich mit seiner braunen Farbe dezent in jede Einrichtung und macht Ihre Blumen zum tollen Blickfang. Schmücken Sie Ihre Pflanzen im Wohnzimmer, Wintergarten oder auch im Schlafzimmer mit dem dekorativen Blumentopfstand.

Blumenkübelhalter im Detail
- Traglast: ca. 60 kg
- Gewicht: ca. 1,11 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Dunkelbraun

Maße vom Blumentopfgestell
- Höhe: ca. 35,5 cm
- Durchmesser außen: ca. 29,5 - 37,5 cm
- Durchmesser innen: ca. 23 - 32 cm
- Höhe Ablage: ca. 23 cm

Pflanzentopfhalter für den Innenbereich
- Blumentöpfe dekorativ in Szene setzen
- Breite kann individuell verstellt werden
- Bietet Platz für einen Blumentopf
- Braune Farbe passt zu jeder Einrichtung
- Ideal für Wohnzimmer, Wintergarten uvm.

Lieferumfang
- 1x Pflanzengestell
- Blumentopf, Pflanze und weitere Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
1.17 kg
Höhe:
35.5 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
37.5 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenständer, pflanzenständer, topfständer, topfgestell, plant-stand, pflänzenständer, pot-stand, kübelständer, kübelhalter, blumengestell, blumentopfständer, blumentopfhalter, topfstand, topfstander, flower-stand, pflanzenstand, pflanzenerhöhung, pflanzengestell, pflanztopfständer, pflanztopfhalter, pflanzentopfständer, pflanzentopfhalter, blumenkübelhalter, blumentopfgestell, pflanzenkübelhalter, blumentopfstand, blumenstand, blumenerhöhung, blumentopferhöhung, plant-frame, aus-bambus, aus-holz, bambus, blumen, blumentopf, braun, dunkelbraun, deko, design, für-blumen, für-innen, für-pflanzen, holz, indoor, innen, klein, pflanzen, pflanzentopf, pflanztopf, rund, verstellbar, topfgestell-holz, blumenständer-holz, pflanzenständer-holz, blumentopfständer-holz, topfständer-holz, blumentopfhalter-holz, pflanzengestell-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.