Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nudelholz in Schwarz 10028837_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nudelholz in Schwarz 10028837_46
Nudelholz in Schwarz 10028837_46
Nudelholz in Schwarz 10028837_46
Nudelholz in Schwarz 10028837_46
Nudelholz in Schwarz 10028837_46
Nudelholz in Schwarz 10028837_46
Nudelholz in Schwarz 10028837_46
Nudelholz in Schwarz 10028837_46
Nudelholz in Schwarz 10028837_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028837_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028837_46
EAN/GTIN:
     4052025916152
Suchbegriffe:
Nudelholz
Nudelrolle
Nudelwalker
Rollholz

Ob im Winter Plätzchen, im Sommer Pizza oder im Herbst Pasteten - Ein Nudelholz ist in einer belebten Küche unverzichtbar. Diese Teigrolle aus Marmor sieht nicht nur edel aus, sondern hat auch mehrere Vorteile. Der kühle Stein verhindert ein Kleben des Teiges, durch das Gewicht wird das Ausrollen erleichtert und die ergonomischen Griffe helfen beim Führen der Backrolle. Das moderne Wellholz ist eine dekorative Ergänzung für Ihre Küche, das in einem offenen Regal besonders gut zur Geltung kommt.

Nudelholz im Detail
- Gesamtlänge: ca. 48 cm
- Weiße Rolle: D ca. 6 cm / ca. 2,1 kg
- Schwarze Rolle: D ca. 5 cm / ca. 1,6 kg
- Griffe B x D: ca. 11 x 3,5 cm
- Ablage H x B x T: ca. 1,8 x 20 x 5 cm
- Höhe Rolle mit Ablage: ca. 7,5 bzw. 6 cm
- Material: Marmor, Buchenholz
- In verschiedenen Farben

Edle Teigrolle zum Backen
- Für Pizza, Plätzchen, Pasteten und mehr geeignet
- Einfaches Ausrollen durch ergonomische Griffe und Gewicht
- Dekorative Ergänzung für Backutensilien und offenes Regal
- Mit praktischer Holzablage gegen Wegrollen des Nudelholzes
- Jedes Stück ein Unikat durch natürliches Material

Lieferumfang
- 1x Nudelholz in Farbe nach Wahl
- 1x Holzablage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
1.59 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
5 cm
Breite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: Teigrolle, Teigroller, Wallholz, Wellholz, rollholz, ausroller, ausrollstab, ausrollstäbe, backrolle, backrollen, fondant-rollstab, fondant-rollstäbe, fondantroller, marmornudelholz, marmornudelhölzer, marmorteigrolle, marmorteigrollen, marzipanrolle, marzipanrollen, nudelholz, nudelhölzer, nudelrolle, nudelwalker, pin-roll, pin-rolls, rolling-pin, rolling-pins, rollstab, rollstäbe, teig-ausroller, teigrolle, teigrollen, teigroller, teigstab, teigstäbe, wallholz, wallhölzer, wellholz, wellhölzer, ablage, antihaft, aus-holz, aus-marmor, ausrollen, backen, backzubehör, dünn, ergonomische-griffe, groß, holzablage, holzgriffe, holzhalter, kekse, kochen, küche, marble, marmor, marmoriert, mit-ablage, natur, pasta, pizza, plätzchen, schwarz, schwer, stein, teig, weiß, zum-backen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.