Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11tlg. Cocktail-Set in Silber/Natur 10028844_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11tlg. Cocktail-Set in Silber/Natur 10028844_0
11tlg. Cocktail-Set in Silber/Natur 10028844_0
11tlg. Cocktail-Set in Silber/Natur 10028844_0
11tlg. Cocktail-Set in Silber/Natur 10028844_0
11tlg. Cocktail-Set in Silber/Natur 10028844_0
11tlg. Cocktail-Set in Silber/Natur 10028844_0
11tlg. Cocktail-Set in Silber/Natur 10028844_0
11tlg. Cocktail-Set in Silber/Natur 10028844_0
11tlg. Cocktail-Set in Silber/Natur 10028844_0
11tlg. Cocktail-Set in Silber/Natur 10028844_0
11tlg. Cocktail-Set in Silber/Natur 10028844_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028844_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028844_0
EAN/GTIN:
     4052025288440
Suchbegriffe:
Bar-Maß
Bar-Messbecher
Barmaß
Cocktail-Messbecher
Mit dem exklusiven Barkeeper Set aus hochwertigem Edelstahl kreieren Sie Ihre eigenen Cocktails und Mixgetränke. Überraschen Sie Ihre Freunde auf der nächsten Party mit selbst gemixten Longdrinks. Nicht nur für Hobby-Barkeeper, sondern auch für erfahrene Barmänner und -frauen ist das Cocktailset ein praktisches Accessoire in der Hausbar. Die 11 einzelnen Teile aus rostfreiem Edelstahl wirken besonders dekorativ in dem Ständer aus natürlichem Bambus.

Öffnen Sie Getränke ganz einfach mit dem Kellnermesser. Mithilfe von Barmaß, Löffel und 4 Ausgießern lassen sich Spirituosen, Säfte und mehr dosieren, während das Ende des Barlöffels sowie der Stößel dem Verarbeiten von Früchten oder anderen Zutaten dienen. Anschließend alles im Shaker mixen, um den Drink über das integrierte oder externe Sieb in ein Glas zu füllen. Mit der Zange können noch Eiswürfel hinzugefügt werden, um das Ergebnis abzurunden.

11-teiliges Barkeeper Set

- Shaker Volumen: ca. 680 ml
- Barmaß: ca. 10 / 25 ml
- Eiszange: ca. 15 cm lang
- Barstößel HxD: ca. 20,5 x 3,3 cm
- Barsieb HxBxT: ca. 15,5 x 11 x 3 cm
- Barlöffel: ca. 25 cm lang
- Ausgießer HxD: ca. 11 x 3 cm
- Kellnermesser HxBxT: ca. 12 x 2,5 x 1,5 cm

Cocktail Set im Detail
- Gesamtgewicht: ca. 890 g
- Farbe: Silber, Natur
- Material: Rostfreier Edelstahl, Bambus

Barmixer Set für Drinks wie vom Profi
- Professionelles Set zum Cocktails mixen
- 11 hochwertige Zubehörteile aus Edelstahl
- Cocktail Shaker mit integriertem Sieb
- Mit dekorativem Ständer aus Bambus
- Tolles Geschenk oder Party-Mitbringsel

Lieferumfang

- 1x Cocktailshaker
- 1x Eiszange
- 1x Barmaß
- 1x Barsieb
- 1x Barlöffel
- 1x Barstößel
- 1x Kellnermesser
- 4x Ausgießer
- 1x Ständer
- Deko ist nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
0.98 kg
Höhe:
25.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Cocktailmaß, Jigger, bar messbecher, ausgießer, ausgiesser, ausschenker, barausgiesser, barbesteck, barkeeperset, barkit, barlöffel, barmass, barmaß, barmixset, barset, barshaker, barsieb, bar-spoon, barstampfer, barstößel, barstrainer, bartender-kit, bartender-set, bartending-set, bartools, barzange, barzubehör, bottle-opener, cocktailkit, cocktaillöffel, cocktailmeßbecher, cocktailmixer, cocktailmörser, cocktailrührlöffel, cocktailset, cocktailshaker, cocktailsieb, cocktailstampfer, cocktail-stirrer, cocktailstößel, cocktail-strainer, cocktailzubehör, corkscrew, dosierer, eiswürfelzange, eiszange, flaschenausgießer, flaschenöffner, ginlöffel, kellnerbesteck, kellnermesser, korkenzieher, mixing-spoon, mojito-kit, mojito-set, muddler, schnapsausgießer, shaker, sommeliermesser, stössel, stößel, weinflaschenöffner, weinöffner, wine-bottle-opener, wine opener, zuckerzange, edelstahl, profi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.