Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerorganizer in Natur 10028871_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerorganizer in Natur 10028871_0
Messerorganizer in Natur 10028871_0
Messerorganizer in Natur 10028871_0
Messerorganizer in Natur 10028871_0
Messerorganizer in Natur 10028871_0
Messerorganizer in Natur 10028871_0
Messerorganizer in Natur 10028871_0
Messerorganizer in Natur 10028871_0
Messerorganizer in Natur 10028871_0
Messerorganizer in Natur 10028871_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028871_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028871_0
EAN/GTIN:
     4052025288716
Suchbegriffe:
besteckaufbewahrung
besteckaufbewahrungen
holzmesserblock
holzmesserblöcke

An diesem modernen Messerhalter werden sich vor allem Hobbyköche erfreuen. Platzieren Sie die Messerablage aus Bambus auf Ihrer Arbeitsfläche oder in einer Schublade, um Ihre wertvollen Schneidewerkzeuge übersichtlich und griffbereit aufzubewahren. Bis zu 5 Koch-, Schäl- oder Universalmesser finden in dem Messerkasten Platz. Da die Schneidegeräte mit den Klingen nach unten gerichtet in der Messerablage liegen und die Griffe leicht erreichbar sind, wird unschönen Schnittverletzungen vorgebeugt.

Messerorganizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 3,5 x 11 x 39 cm
- Schlitze für Klingen B: ca. 0,6 cm
- Ablagefläche für Griffe B x T: ca. 11 x 17 cm
- Gewicht: ca. 820 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Messerblock für die Schublade
- Platz für bis zu 5 Küchenmesser
- Übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung
- Auf der Arbeitsfläche oder in der Schublade verstauen
- Sicher dank nach unten gerichteter Klingen und gut erreichbarer Griffe
- Aus natürlichem Bambus in schlichtem und modernem Design

Lieferumfang
- 1x Messeraufbewahrung
- Dekoartikel und Messer sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.72 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
39 cm
Breite:
11 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.