Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fledermauskasten in Natur/Grün 10028877_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fledermauskasten in Natur/Grün 10028877_0
Fledermauskasten in Natur/Grün 10028877_0
Fledermauskasten in Natur/Grün 10028877_0
Fledermauskasten in Natur/Grün 10028877_0
Fledermauskasten in Natur/Grün 10028877_0
Fledermauskasten in Natur/Grün 10028877_0
Fledermauskasten in Natur/Grün 10028877_0
Fledermauskasten in Natur/Grün 10028877_0
Fledermauskasten in Natur/Grün 10028877_0
Fledermauskasten in Natur/Grün 10028877_0
Fledermauskasten in Natur/Grün 10028877_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028877_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028877_0
EAN/GTIN:
     4052025288778
Suchbegriffe:
bat-box
bat-boxes
bat-house
bat-houses

Helfen Sie mit der Fledermausbox ein Quartier für die einheimischen Fledermäuse zu finden. Besonders in der Zeit von Mai bis August benötigen die Tiere für die Aufzucht der Jungen einen Unterschlupf. Aber auch für den Winterschlaf, von November bis März, bietet der Kasten für größere Arten eine Herberge. In dem Häuschen aus unbehandeltem Holz können die Flugkünstler, dank der rauen Oberfläche und den Rillen, leicht hineinklettern. Zudem dient das Brett außerhalb des Kastens als Anflughilfe.

Dank der süßen Fledermaus-Zeichnung vorn und dem dunkelgrünem Dach, ist der Fledermausunterschlupf besonders dekorativ.

Fledermauskasten im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 25,5 x 18 x 6 cm
- Maße Öffnung B x T: ca. 11,5 x 1,5 cm
- Maße Anflugbrett H x B: ca. 3,5 x 11,5 cm
- Gewicht: 340 g
- Material: Tannenholz, Metall
- Farbe: Natur, Dunkelgrün

Fledermaushaus aus Holz
- Unterschlupfmöglichkeit für Fledermäuse
- Aus unbehandeltem Holz - Raue Oberfläche
- Mit Anflughilfe zum besseren Festhalten
- Mit Haken aus Metall zum Aufhängen
- Naturschutz für einheimische Fledermäuse

Tipps zum Aufhängen der Fledermausbox
- An Fassaden oder Bäumen festmachen
- Kasten so hoch wie möglich anbringen
- Die empfohlene Höhe beträgt mindestens 4 m
- Unterschlupf windgeschützt aufhängen
- An einer warmen und sonnigen Stelle montieren
- Bevorzugt, wo Morgens und Mittags die Sonne scheint
- Äste und Hindernisse im Umkreis von ca. 2 m entfernen
- Mehrere Kästen mit ca. 5 m Abstand aufhängen

Lieferumfang
- 1x Fledermauskasten
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Dunkelgrün
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
25.5 cm
Länge:
6 cm
Breite:
18 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.