Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderpartyspiele in Bunt 10028884_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderpartyspiele in Bunt 10028884_0
Kinderpartyspiele in Bunt 10028884_0
Kinderpartyspiele in Bunt 10028884_0
Kinderpartyspiele in Bunt 10028884_0
Kinderpartyspiele in Bunt 10028884_0
Kinderpartyspiele in Bunt 10028884_0
Kinderpartyspiele in Bunt 10028884_0
Kinderpartyspiele in Bunt 10028884_0
Kinderpartyspiele in Bunt 10028884_0
Kinderpartyspiele in Bunt 10028884_0
Kinderpartyspiele in Bunt 10028884_0
Kinderpartyspiele in Bunt 10028884_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028884_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028884_0
EAN/GTIN:
     4052025288846
Suchbegriffe:
ballwurfspiel
ballwurfspiele
bewegungsspiele
dosenwerfen

Für tollen, abwechslungsreichen Spielspaß beim nächsten Kindergeburtstag ist mit diesem Outdoor Spieleset garantiert gesorgt! Das Kinderspielset vereint gleich 3 Klassiker der beliebtesten Kindergeburtstagsspiele. Ob Sackhüpfen, Dosenwerfen oder Eierlaufen - bis zu 4 Kinder können pro Spiel gegeneinander antreten und spielerisch Geschicklichkeit und Koordination testen. Aber nicht nur beim Geburtstag, auch beim Sportfest und anderen Anlässen sorgen die Gartenspiele garantiert für Begeisterung.

Kinderparty Spiele im Detail
- Hüpfsack H x B: ca. 73 x 53 cm
- Becher H x D: ca. 8,5 x 7 cm
- Wurfsäckchen H x B x T: ca. 8 x 7,5 x 1 cm
- Eier H x D: ca. 7,5 x 5,5 cm
- Löffel H x B x T: ca. 16 x 4,5 x 2 cm
- Start-/Ziellinie Länge: ca. 2,90 m
- Kunststoff-Hering H x D: ca. 7,5 x 1 cm
- Gewicht Set: ca. 0,6 kg
- Material: Polyester, PP
- Farbe: bunt

Gartenspiele für den Kindergeburtstag
- Set zum Sackhüpfen, Dosenwerfen und Eierlaufen
- Inklusive Start- und Ziellinie zum Begrenzen der Strecke
- Jedes Spiel für bis zu 4 Kinder geeignet
- Sorgt für abwechslungsreichen Spielspaß im Garten
- Spieleset fördert Bewegung und Geschicklichkeit
- Geeignet für Kinder ab 3 Jahren

Lieferumfang
- 10x Becher
- 4x Wurfsäckchen
- 4x Hüpfsack
- 4x Ei (8 Hälften)
- 4x Löffel
- 1x Startlinie
- 1x Ziellinie
- 4x Hering
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Rot | Grün
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
73 cm
Länge:
0.02 cm
Breite:
53 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.