Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung für Hängematte 5tlg. in Schwarz 10028887_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung für Hängematte 5tlg. in Schwarz 10028887_0
Befestigung für Hängematte 5tlg. in Schwarz 10028887_0
Befestigung für Hängematte 5tlg. in Schwarz 10028887_0
Befestigung für Hängematte 5tlg. in Schwarz 10028887_0
Befestigung für Hängematte 5tlg. in Schwarz 10028887_0
Befestigung für Hängematte 5tlg. in Schwarz 10028887_0
Befestigung für Hängematte 5tlg. in Schwarz 10028887_0
Befestigung für Hängematte 5tlg. in Schwarz 10028887_0
Befestigung für Hängematte 5tlg. in Schwarz 10028887_0
Befestigung für Hängematte 5tlg. in Schwarz 10028887_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028887_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028887_0
EAN/GTIN:
     4052025288877
Suchbegriffe:
aufhängeset
aufhängesets
balken-halterung
balken-halterungen

Mit diesem praktischen Befestigungsset sorgen Sie für sicheren Halt beim Entspannen im Garten. Die 2 Baumgurte und 2 Karabinerhaken kommen in einer Tragetasche und sind damit auch ideal für unterwegs. Ob beim Wandern oder Campen, die Schaukelgurte werden einfach um einen Baumstamm, Ast oder einen Holzbalken geschwungen. Die 18 Schlaufen der Gurte ermöglichen dabei ein flexibles Einstellen der Länge und mit den Haken können Sie Hängematten, -sessel oder Schaukeln problemlos einhängen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Seile an festen Objekten anbringen und beachten Sie dabei jederzeit die maximale Traglast.

Hängematte Befestigung im Detail
- Packmaß H x B x T: ca. 15 x 10 x 6 cm
- Maße je Baumgurt B x T: ca. 2,5 x 297 cm
- Maße je Karabinerhaken H x B x T: ca. 8 x 4 x 1 cm
- Gesamtgewicht: ca. 400 g
- Traglast: ca. 200 kg
- Material: Polyester, Metall
- Farbe: Schwarz, blau

Aufhängeset für Hängematten und mehr
- Praktisches Set mit 2 Baumgurten und 2 Karabinerhaken
- Zum Anbringen von Hängematten, -sesseln oder Schaukeln
- Zum Aufhängen an Bäumen, Ästen, Holzbalken, Pfosten uvm.
- Mit 18 Schlaufen zum flexiblen Einstellen der Länge
- Inkl. Transportbeutel für unterwegs beim Camping, Wandern etc.

Lieferumfang
- 2x Schaukelgurt
- 2x Karabinerhaken
- 1x Tragetasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Blau
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
6 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: baum-befestigung, baum-befestigungen, baumgurt, baumgurte, baumhalterung, baumhalterungen, befestigungsset, befestigungssets, hammock-straps, hammock-tree-straps, hängegurt, hängegurte, hängematten-aufhängung, hängematten-aufhängungen, hängematten-befestigung, hängematten-befestigungen, hängematten-gurt, hängematten-zubehör, hängemattenbefestigungsset, hängemattenbefestigungssets, hängesessel-aufhängung, hängesessel-aufhängungen, hängesessel-befestigung, hängesessel-befestigungen, schaukel-befestigung, schaukel-befestigungen, schaukel-halterung, schaukel-halterungen, schaukelaufhängung, schaukelaufhängungen, schaukelbefestigung, schaukelgurt, schaukelgurte, schaukelhaken, schaukelhalterung, tree-straps, 200kg, balken, balkon, baum, haken, hängematte, schwarz, seil, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.