Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moonchair "Unicorn" in Pink 10028888_918


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moonchair "Unicorn" in Pink 10028888_918
Moonchair "Unicorn" in Pink 10028888_918
Moonchair "Unicorn" in Pink 10028888_918
Moonchair "Unicorn" in Pink 10028888_918
Moonchair "Unicorn" in Pink 10028888_918
Moonchair "Unicorn" in Pink 10028888_918
Moonchair "Unicorn" in Pink 10028888_918
Moonchair "Unicorn" in Pink 10028888_918
Moonchair "Unicorn" in Pink 10028888_918
Moonchair "Unicorn" in Pink 10028888_918
Moonchair "Unicorn" in Pink 10028888_918
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028888_918
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028888_918
EAN/GTIN:
     4052025898533
Suchbegriffe:
Klappstuhl
klappstuhl

Auf der Suche nach einem besonderen Weihnachts- oder Geburstagsgeschenk, könnte Ihnen dieser niedliche Klappstuhl für Kinder weiterhelfen. Die süßen Motive werden nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Der Kindersessel ist ein ideales Kindermöbel für den Garten sowie unterwegs beim Camping oder am Strand, da er platzsparend zusammengeklappt werden kann. Lassen Sie Ihr Kind auf dem gepolsterten Mondsessel Platz nehmen, um eine Pause vom abenteuerlichen Herumtollen zu machen.

Moonchair Kinder im Detail
- Sitzfläche B x T: ca. 31 x 28 cm
- Sitzhöhe: ca. 25 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Polyester, Eisen
- Verschiedene Motive zur Auswahl

Klappbarer Mondstuhl mit Motiv
- Maße Bär/Einhorn H x B x T: ca. 48 x 51 x 48 cm
- Maße Maus H x B x T: ca. 51,5 x 51 x 48 cm
- Maße Monster H x B x T: ca. 48,5 x 51 x 48 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 5 x 50 x 51,5 cm
- Traglast: ca. 30 kg

Niedlicher Kinderklappsessel für In- und Outdoor
- Bequem dank komplett gepolstertem Sitz
- Schnell aufklappen und platzsparend verstauen
- Stabiles Eisengestell mit Bezug aus Polyester
- Fürs Kinderzimmer, Camping, im Garten uvm.
- Hingucker dank niedlichem, kindgerechtem Motiv

Lieferumfang
- 1x Kindersessel mit gewähltem Motiv
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
Gewicht:
1.62 kg
Höhe:
48 cm
Länge:
48 cm
Breite:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: angelsitz, angelsitze, anglerstuhl, anglerstühle, baby-campingstuhl, baby-campingstühle, camping-chair, camping-chairs, camping-kinderstuhl, camping-kinderstühle, campingsessel, campingstuhl, campingstühle, faltstuhl, faltstühle, fischerstuhl, fischerstühle, kinder-faltstuhl, kinder-faltstühle, kindercampingstuhl, kindercampingstühle, kindergartenstuhl, kindergartenstühle, kinderklappsessel, kinderklappstuhl, kinderklappstühle, kindersessel, kinderstuhl, kinderstühle, klappsessel, mondsessel, mondstuhl, mondstühle, moon-chair, moon-chairs, moonstuhl, moonstühle,picknick-stuhl, picknick-stühle, bär, braun, camping, draußen, drinnen, einhorn, faltbar, garten, gepolstert, grau, grün, indoor, junge, jungen, jungs, kinder, klappbar, mädchen, maus, monster, outdoor, pink, tiere, unicorn, campingstühle-für-kinder, campingstuhl-kind, klappsessel-kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.