Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbox Prinzessin in Rosa 10028894_1185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbox Prinzessin in Rosa 10028894_1185
Sitzbox Prinzessin in Rosa 10028894_1185
Sitzbox Prinzessin in Rosa 10028894_1185
Sitzbox Prinzessin in Rosa 10028894_1185
Sitzbox Prinzessin in Rosa 10028894_1185
Sitzbox Prinzessin in Rosa 10028894_1185
Sitzbox Prinzessin in Rosa 10028894_1185
Sitzbox Prinzessin in Rosa 10028894_1185
Sitzbox Prinzessin in Rosa 10028894_1185
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028894_1185
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028894_1185
EAN/GTIN:
     4052025915926
Suchbegriffe:
allzweckbox
allzweckkiste
aufbewahrungsbox
aufbewahrungskiste

Befüllen Sie den großzügigen Stauraum dieser faltbaren Spielzeugbox mit Gegenständen aus dem Kinderzimmer wie Bällen, Bauklötzen, Kuscheltieren, Kinderkleidung und mehr. Im Handumdrehen ist die Unordnung beseitigt. Außerdem können Sie und Ihr Kind die Spielzeugkiste gleichzeitig als Sitzwürfel nutzen. Falls doch einmal Platzbedarf besteht, ist die Kiste in Windeseile verstaut und zusammengefaltet. Die kindergerechten Motive auf der Faltbox fügen sich gut ein und machen das Aufräumen zum Spaß.

Sitzbox Kinder im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 31 x 48,5 x 31 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: MDF, Polyester
- Verschiedene Motive

Spielzeugkiste mit Stauraum
- Innenmaße H x B x T: ca. 28 x 45 x 26,5 cm
- Volumen: ca. 33 l
- Sitzfläche B x T: ca. 46 x 28,5 cm
- Traglast: ca. 80 kg

Niedliche Aufbewahrungsbox für Kinder
- Weicher Stoffbezug ideal für Babys und Kleinkinder
- Kindgerechte Motiven für Jungen und Mädchen
- Zum Verstauen von Kuscheltieren, Spielzeug uvm.
- Als dekorative Sitzbox fürs Kinderzimmer nutzen
- Bei Nichtgebrauch platzsparend falten und verstauen

Lieferumfang
- 1x Sitzhocker mit Motiv nach Wahl
- 1x Einlegeboden
- 1x Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Pink | Weiß
Gewicht:
1.73 kg
Höhe:
31 cm
Länge:
31 cm
Breite:
48.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungstruhe, faltbox, faltkiste, falttruhe, kinder-aufbewahrungsbox, kinder-aufbewahrungskiste, kinderhocker, kindersitzbank, kindersitzbox, kinder-sitzhocker, kindersitztruhe, kinder-sitzwürfel, kinderspielbox, kinderspielkiste, kinderspieltruhe, kinderspielzeugkiste, sitzbank, sitzbox, sitzgelegenheit, sitzhocker, sitztruhe, sitzwürfel, spielbox, spielkiste, spieltruhe, spielzeug-aufbewahrungsbox, spielzeugbox, spielzeugkiste, spielzeugtruhe, staubox, stoffbox, toy-storage-box, toys-storage-box, 20l, aufbewahrung, baby, bunt, deckel, deko, design, eckig, faltbargroß, große, hoch, jungen, jungs, kinder, kinderzimmer, klappbar, lama, mädchen, mit-deckel, mit-fach, mit-stauraum, niedlich, rechteckig, rosa, spielzeug, stauraum, stoff, tiere, weis, weiss, weiß, wohnzimmer, zum-sitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.