Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tipi Zelt in Weiß/Grau 10028907_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tipi Zelt in Weiß/Grau 10028907_0
Tipi Zelt in Weiß/Grau 10028907_0
Tipi Zelt in Weiß/Grau 10028907_0
Tipi Zelt in Weiß/Grau 10028907_0
Tipi Zelt in Weiß/Grau 10028907_0
Tipi Zelt in Weiß/Grau 10028907_0
Tipi Zelt in Weiß/Grau 10028907_0
Tipi Zelt in Weiß/Grau 10028907_0
Tipi Zelt in Weiß/Grau 10028907_0
Tipi Zelt in Weiß/Grau 10028907_0
Tipi Zelt in Weiß/Grau 10028907_0
Tipi Zelt in Weiß/Grau 10028907_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028907_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028907_0
EAN/GTIN:
     4052025289072
Suchbegriffe:
Kinderzelt
Spielzelt
tipi kinderzelt

Dieses dekorative Tipi Zelt ist der perfekte Rückzugsort für die Kleinen. Das quadratische Kindertipi ist mit seinen Zickzack-Streifen ein echter Hingucker. Das Kinderwigwam ist ideal für kreativen und ausgelassenen Spielspaß. Durch die große Öffnung auf der Vorderseite können die Kleinen bequem rein- und rauskrabbeln oder es sich einfach im Inneren gemütlich machen. Das Spielzelt besteht aus reißfestem Leinen und stabilen Stangen aus Holz.

Tipi Spielzelt im Detail
- Maße Gesamt H x B x T: ca. 160 x 115 x 115 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 130 x 105 x 105 cm
- Packmaße in Tragetasche: ca. 103 x 14 x 14 cm
- Gewicht: ca. 3,3 kg
- Material: Leinen, Holz
- Farbe: Weiß, Grau

Wigwam Kinderzelt
- Einfacher und schneller Auf- und Abbau
- Toller Blickfang im Kinderzimmer
- Bei schönem Wetter mit nach draußen nehmen
- Mit kleinem Fenster auf der linken Seite
- Mit gepolstertem Boden und Tragetasche
- Ideal für Mädchen und Jungen

Sicherheitshinweise
- Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen
- Von Feuer fernhalten
- Für Kinder ab 3 Jahre

Lieferumfang
- 1x Tipi Spielzelt in Einzelteilen
- Inklusive Tragetasche
- Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
2 kg
Höhe:
160 cm
Länge:
115 cm
Breite:
115 cm
Weitere Suchbegriffe: tipi, tipi-zelt, kinderzelt, spielzelt, wigwam, teepee, playhouse, indianerzelt, teepee-zelt, wigwam-zelt, zelt-tipi, zimmerzelt, teepee-tent, wigwam-kinderzelt, playtent, tipi-tent, kinderspielzelt, kids-zelt, kindertipi, zelthaus, kuschelzelt, abenteuerzelt, jungenzelt, spielezelt, märchenzelt, mädchenzelt, baby-tent, krabbelzelt, tipi-teepee, kinderzimmer-zelt, indianertipi, kinder-wigwam, indoor-spielzelt, stoff-spielhaus, wigwam-spielzelt, spielzeugzelt, stoff-spielzelt, 3-jahre, 4-jahre, boden, bunt, deko, deluxe, design, drinnen, eckig, faltbar, groß, hoch, holz, indianer, indoor, innen, junge, jungen, jungs, kind, kinder, kindergarten, kinderzimmer, klein, kleinkind, kunterbunt, leinen, mädchen, mini, mit-boden, mit-fenster, muster, quadrat, quadratisch, robust, stoff, viereckig, weiß, xl, xxl, zelt, zimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.