Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal 3 Ebenen in Natur 10028909_348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal 3 Ebenen in Natur 10028909_348
Schuhregal 3 Ebenen in Natur 10028909_348
Schuhregal 3 Ebenen in Natur 10028909_348
Schuhregal 3 Ebenen in Natur 10028909_348
Schuhregal 3 Ebenen in Natur 10028909_348
Schuhregal 3 Ebenen in Natur 10028909_348
Schuhregal 3 Ebenen in Natur 10028909_348
Schuhregal 3 Ebenen in Natur 10028909_348
Schuhregal 3 Ebenen in Natur 10028909_348
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028909_348
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028909_348
EAN/GTIN:
     4052025915728
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal

Dieses Schuhregal bietet Ihnen ausreichend Stauraum für Ihre Schuhe in Eingangsbereich, Garderobe oder Schlafzimmer. Auf den Ebenen des Schuhgestells können Sie Ihre Lieblingsstücke ordentlich und übersichtlich aufbewahren. Dank des offenen Designs haben sie Ihre Schuhe beim Zusammenstellen Ihres Outfits jederzeit griffbereit. Bei Bedarf lässt sich die Schuhablage in der Breite ausziehen. Somit können Sie Gästen Platz für Ihr Schuhwerk bieten oder die Ablagefläche für neue Lieblinge erweitern.

Schuhregal ausziehbar im Detail
- Traglast: ca. 3 kg je Ebene
- Material: Holz, Eisen
- Farbe: Natur, Silber

Schuhständer in verschiedenen Größen
- Mit 2 Ebenen H: ca. 30 cm, ca. 0,9 kg
- Mit 3 Ebenen H: ca. 45 cm, ca. 1,4 kg
- Gesamttiefe: ca. 20 cm
- Gesamtbreite: ca. 63,5 - 118 cm
- Ablagebreite: ca. 60,5 - 115 cm
- Stangenabstand pro Ablage: ca. 16 cm

Erweiterbare Schuhablage für den Flur
- Ihre liebsten Schuhe übersichtlich und geordnet aufbewahren
- Für Schuhe Ihrer Gäste oder neue Lieblingsstücke einfach ausziehen
- Stabiles Regal aus robusten Ablagen aus Eisen und Holz-Gestell
- Platzsparendes Design für kleine Flure, Schlafzimmer uvm.
- Dank offenem Design Schuhe jederzeit griffbereit haben

Lieferumfang
- 1x Schuhregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber | Schwarz
Gewicht:
1.45 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
20 cm
Breite:
63.5 cm
Weitere Suchbegriffe: flurregal, flurregale, schuhablage, schuhablagen, schuhaufbewahrung, schuhaufbewahrungen, schuhgestell, schuhgestelle, schuhorganizer, schuhregale, schuhständer, shoe-organizer, shoe-rack, shoe-racks, shoe-shelf, shoe-shelves, shoe-stand, shoe-stands, shoe-storage, shoe-storages, shoes-rack, shoes-racks, teleskop-schuhregal, teleskop-schuhregale, 2-ebenen-ausziehbar, 2-etagen, 3-ebenen-ausziehbar, 3-etagen, design, eisen, flur, groß, hoch, hohes, holz, klein, metall, modern, natur, niedrig, offen, offenes, schmal, schmales, silber, stehend, ausziehbare-schuhablage, ausziehbares-schuhregal, flurregal-schmal, offenes-schuhregal-holz, schuhregal-ausziehbar, schuhregal-erweiterbar, schuhregal-holz, schuhregal-teleskop, schuhregal-variabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
232
€ 4,90*
ab € 16,31*
€ 23,69*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,74*
€ 30,90*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.