Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage in Schwarz 10028948_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage in Schwarz 10028948_46
Briefablage in Schwarz 10028948_46
Briefablage in Schwarz 10028948_46
Briefablage in Schwarz 10028948_46
Briefablage in Schwarz 10028948_46
Briefablage in Schwarz 10028948_46
Briefablage in Schwarz 10028948_46
Briefablage in Schwarz 10028948_46
Briefablage in Schwarz 10028948_46
Briefablage in Schwarz 10028948_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028948_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028948_46
EAN/GTIN:
     4052025915544
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Nie wieder Chaos am Arbeitsplatz! Mit der vielseitigen Dokumentenablage schaffen Sie Ordnung an Ihrem Schreibtisch - Egal ob Zuhause oder im Büro. Die Ablagefächer bieten auf drei Ebenen Platz für Briefe, Dokumente und Ordner im A4-Format. Wichtige Unterlagen können so nie verloren gehen. Für noch mehr Übersicht sind die Bürofächer beschriftbar. Die Papierablage wird mit dem beiliegendem Montagematerial an die Wand gehängt - Für mehr Platz auf dem Schreibtisch!

Briefablage Metall im Detail

- Maße H x B x T: ca. 32 x 33 x 25 cm
- Maße je Ablage B x T: ca. 31,5 x 23 cm
- Abstand zwischen den Ablagen: ca. 11,5 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Stahl

Praktische Büroablage zum Aufhängen

- Geeignet für Papier und Ordner im Din A4-Format
- Für den Schreibtisch im Büro oder Arbeitszimmer
- 3 Fächer für platzsparendes Verstauen von Dokumenten
- Ablagen zum Beschriften für schnelle Übersicht
- Zur Wandmontage - Für mehr Raum am Arbeitsplatz

Lieferumfang

- 1x Briefablage Metall
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.52 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
25 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 metall, ablagekorb metall, ablagekorb a4 quer, ablage, ablagen, ablagefach, ablagefächer, ablagekorb, ablagekörbe, ablagesystem, ablagesysteme, aktenablage, aktenablagen, aktenfach-ablage, aktenfach-ablagen, briefablage, briefablagen, brieffach-ablage, brieffach-ablagen, briefkorb, briefkörbe, briefsammler, büroablage, büroablagen, bürofach, bürofächer, dokumentenablage, dokumentenablagen, letter-tray, letter-trays, paper-tray, paper-trays, papierablage, papierablagen, postablage, postablagen, postkorb, postkörbe, schreibtischablage, schreibtischablagen, sortierablage, sortierablagen, stapelfach, stapelfächer, 3er, a4, a5, akten, büro, büroausstattung, bürobedarf, din-a4, dokumente, fächer, metall, organizer, papier, post, posteingang, quer, schreibtisch, schwarz, stapelbar, unterlagen, wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.