Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselhalter in Schwarz - (B)33,5x (H)8 x (T)32 cm 10028956_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapselhalter in Schwarz - (B)33,5x (H)8 x (T)32 cm 10028956_46
Kapselhalter in Schwarz - (B)33,5x (H)8 x (T)32 cm 10028956_46
Kapselhalter in Schwarz - (B)33,5x (H)8 x (T)32 cm 10028956_46
Kapselhalter in Schwarz - (B)33,5x (H)8 x (T)32 cm 10028956_46
Kapselhalter in Schwarz - (B)33,5x (H)8 x (T)32 cm 10028956_46
Kapselhalter in Schwarz - (B)33,5x (H)8 x (T)32 cm 10028956_46
Kapselhalter in Schwarz - (B)33,5x (H)8 x (T)32 cm 10028956_46
Kapselhalter in Schwarz - (B)33,5x (H)8 x (T)32 cm 10028956_46
Kapselhalter in Schwarz - (B)33,5x (H)8 x (T)32 cm 10028956_46
Kapselhalter in Schwarz - (B)33,5x (H)8 x (T)32 cm 10028956_46
Kapselhalter in Schwarz - (B)33,5x (H)8 x (T)32 cm 10028956_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028956_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028956_46
EAN/GTIN:
     4052025915452
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter

Mit der Kapselschublade sagen Sie dem Kaffeekapsel-Chaos Ade. In dem Ständer können Sie 36 Kapseln von Dolce Gusto übersichtlich unterbringen. Die Kapseln werden in dem Halter aus Metall in 6 Reihen stilvoll präsentiert und machen Lust auf ein extra Tässchen. Zugleich fällt durch den Kaffeekapselhalter die Wahl des richtigen Espressi oder Kaffees leichter. Auf dem Kapselhalter kann eine Kaffeemaschine platzsparend gestellt werden. Die Kapselbox ist dank 4 gummierten Standfüßen rutschfest.

Kapselhalter für Dolce Gusto
- Maße gesamt H x B x T: ca. 8 x 33,5 x 32 cm
- Maße je Reihe H x B x T: ca. 5,5 x 5 x 31 cm
- Platz für 6 Dolce Gusto-Kapseln pro Reihe
- Traglast: max. 5 kg
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: Stahl, Moosgummi

Kapselspender aus Metall
- 36 Kaffeekapseln von Dolce Gusto stilvoll aufbewahren
- Perfektes Kaffeeaccessoire für jede Küche
- Platzsparend - Als Stellfläche für die Kaffeemaschine nutzen
- 4 rutschfeste Füße sorgen für stabilen Stand
- Schublade mit Auszugsstopp - Ist komplett entnehmbar
- Zum Reinigen mit feuchtem Tuch abwischen

Lieferumfang
- 1x Kapselhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.01 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
32 cm
Breite:
33.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapselspender, Kapselspender für Kaffeekapseln, Spender für Kaffeekapseln, kaffee kapselhalter, capsul-holder, capsule-dispenser, coffee-accessories, coffee-capsule-holder, kaffee-padhalter, kaffeekapselbehälter, kaffeekapselhalter, kaffeekapselschublade, kaffeekapselspender, kaffeekapselständer, kapselaufbewahrung, kapselbehälter, kapselbox, kapselhalter, kapselhalterung, kapselschublade, kapselspender, kapselstander, kapselständer, aufbewahrung-kaffeekapseln, dolce-gusto-accessories, dolce-gusto-aufbewahrung, expressi-kapselhalter, kaffeekapseln-aufbewahrung, kaffeekapselschublade-dolce-gusto, Kapselbehälter-dolce-gusto, kapselhalter-dolce-gusto, kapselhalter-expressi, kapselhalter-für-dolce-gusto, kapselhalter-kaffee, kapselspender-schublade, kapselständer-dolce-gusto, aufbewahrung, dolce-gusto, dolce-gusto-kapseln, espresso, expressi, expressi-kapseln, für-dolce-gusto, kaffee, metall, schublade, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.