Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbrunnen in Weiß - (B)24,5x (H)40 x (T)13 cm 10028965_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbrunnen in Weiß - (B)24,5x (H)40 x (T)13 cm 10028965_49
Wandbrunnen in Weiß - (B)24,5x (H)40 x (T)13 cm 10028965_49
Wandbrunnen in Weiß - (B)24,5x (H)40 x (T)13 cm 10028965_49
Wandbrunnen in Weiß - (B)24,5x (H)40 x (T)13 cm 10028965_49
Wandbrunnen in Weiß - (B)24,5x (H)40 x (T)13 cm 10028965_49
Wandbrunnen in Weiß - (B)24,5x (H)40 x (T)13 cm 10028965_49
Wandbrunnen in Weiß - (B)24,5x (H)40 x (T)13 cm 10028965_49
Wandbrunnen in Weiß - (B)24,5x (H)40 x (T)13 cm 10028965_49
Wandbrunnen in Weiß - (B)24,5x (H)40 x (T)13 cm 10028965_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028965_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028965_49
EAN/GTIN:
     4052025915360
Suchbegriffe:
Gartenbrunnen
gartenbrunnen

Der Wandbrunnen setzt mit seiner antiken Optik und seinem Shabby Chic interessante Akzente auf der Terrasse oder im Garten. Ob Sie schmutzige Hände waschen, Gartengeräte säubern oder Ihre Gießkanne füllen möchten, mit dem Gartenwaschbecken ist alles möglich. Der Wasserhahn erleichtert den Anschluss an Wasserleitungen oder Anschlussschläuche. Das Wandbecken ist aus pulverbeschichtetem Aluminiumguss gefertigt und damit perfekt geeignet für die Nutzung im Außenbereich.

Wandbrunnen im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 40 x 24,5 x 13 cm
- Innenmaße Becken H x B x T: ca. 15 x 20 x 10 cm
- Abstand Bohrlöcher: ca. 12,5 cm
- Anschluss: 3/4 Zoll
- Material: Aluminiumguss
- Gewicht: ca. 3,6 kg
- Farbauswahl

Gartenwaschbecken für die Wand
- Dekorativer Brunnen im Antik-Design
- Wasserzapfstelle für Garten, Terrasse uvm.
- Hände waschen, Gießkanne füllen etc.
- Dank Aluguss geeignet für Außenbereich
- Wasserhahn mit 3/4 Zoll Anschluss

Lieferumfang
- 1x Wandbrunnen in Einzelteilen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Gold
Gewicht:
3.9 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
13 cm
Breite:
24.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandbrunnen, gartenwaschbecken, aussenwaschbecken, nostalgie-waschbecken, antik-waschbecken, wandbecken, antik-brunnen, wandbrunnen-antik, gartenwaschbecken-antik, waschbecken-aussen, waschbecken-garten, waschbecken-antik, antikes-waschbecken, waschbecken-für-garten, wandbrunnen-garten, ausgussbecken-antik, außenwaschbecken-antik, nostalgische-waschbecken, wandbrunnen-metall, wandbrunnen-nostalgie, wandbecken-aussenbereich, wandbecken-garten, waschbecken-nostalgie, alte-waschbecken, außenwaschbecken-garten, garten-wandbrunnen, wandbrunnen-waschbecken, waschbecken-vintage, ausgussbecken-garten, waschbecken-für-ausen, waschbecken-brunnen, gartenbrunnen-nostalgie, brunnen-wand, gartenhahn, aussenhahn, gartenwasserhahn, wasserzapfstelle, gartenzapfstelle, zapfstelle, wasserentnahmestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.