Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserzapfsäule in Braun 10028967_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserzapfsäule in Braun 10028967_93
Wasserzapfsäule in Braun 10028967_93
Wasserzapfsäule in Braun 10028967_93
Wasserzapfsäule in Braun 10028967_93
Wasserzapfsäule in Braun 10028967_93
Wasserzapfsäule in Braun 10028967_93
Wasserzapfsäule in Braun 10028967_93
Wasserzapfsäule in Braun 10028967_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028967_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028967_93
EAN/GTIN:
     4052025915322
Suchbegriffe:
Wasserzapfstelle
Wasserzapfsäule

Wenn Sie sich im Garten über eine dekorative Wasserzapfstelle freuen möchten, ist der runde Standbrunnen eine gute Wahl. Sein nostalgisches und rustikales Äußeres macht die Wasserhahn Säule zum Hingucker. Ob Sie sich nach der Gartenarbeit die Hände waschen, einen Eimer oder eine Gießkanne mit Wasser füllen möchten, die Zapfsäule hilft Ihnen weiter. Der Wasserhahn eignet sich für 3/4 Zoll Anschlüsse. An 2 Löcher für die Bodenmontage wurde bereits gedacht.

Wasserzapfsäule im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 91 x 17 cm
- Maße Sockel H x D: ca. 2,5 x 17 cm
- Durchmesser Säule (oben): ca. 11 cm
- Höhe Wasserhahn: ca. 75 cm
- Abstand Bohrlöcher: ca. 15 cm
- Anschluss: 3/4 Zoll
- Gewicht: ca. 5,6 kg
- Material: Aluminium, Stahl

Runder Standbrunnen
- Dekorativer Brunnen im Antik-Design
- Wasserzapfstelle für den Garten
- Hände waschen, Gießkanne füllen etc.
- Wasserhahn mit 3/4 Zoll Anschluss
- Innen mit 1 Zoll Gewindefitting für Anschluss

Lieferumfang
- 1x Standbrunnen in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Gold | Grün
Gewicht:
6.64 kg
Höhe:
91 cm
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: wasserzapfstelle, wasserzapfstellen, wassersäule, wassersäulen, wasserzapfsäule, wasserzapfsäulen, zapfsäule, zapfsäulen, standbrunnen, garten-wassersäule, garten-wassersäulen, wasserhahn-säule, wasserhahn-säulen, zapfstelle, zapfstellen, wasserstelle, wasserstellen, wasserhahn-brunnen, garten-standbrunnen, wasserentnahmestelle, wasserentnahmestellen, wasser-zapfstelle, wasser-zapfstellen, brunnen-säule, brunnen-säulen, wasserzapfsaule, wasserzapfsaulen, garten-zapfstelle, garten-zapfstellen, garten-zapfsäule, garten-zapfsäulen, garten-wasserstelle, garten-wasserstellen, wasser-seule, wasser-seulen, wasserzapfsaeule, wasserzapfsaeulen, stehbrunnen, antikbrunnen, säulenbrunnen, garten-säulenbrunnen, rundbrunnen, wassersäule-garten, wasserzapfsäule-garten, wassersäule-brunnen, brunnen-im-garten, zapfsäule-antik, garten-wasserhahn-säule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.