Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenschild in Braun 10028978_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenschild in Braun 10028978_0
Ladenschild in Braun 10028978_0
Ladenschild in Braun 10028978_0
Ladenschild in Braun 10028978_0
Ladenschild in Braun 10028978_0
Ladenschild in Braun 10028978_0
Ladenschild in Braun 10028978_0
Ladenschild in Braun 10028978_0
Ladenschild in Braun 10028978_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028978_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028978_0
EAN/GTIN:
     4052025289782
Suchbegriffe:
aufhängeschild
aufhängeschilder
dekoschild
dekoschilder
Die verspielte Nostalgie dieses Wandschildes macht es zu einem wahren Hingucker. Es kann praktisch gar nicht anders, als neugierige Blicke auf sich zu ziehen. Entsprechend gut eignet es sich als Kneipen- oder Ladenschild, mit dem Sie Ihre Botschaft schnell an den Mann oder die Frau bringen. Das Hängeschild punktet aber auch als Zierde Ihres Eingangsbereichs. Um das aus rustikalem Gusseisen gefertigte Schild zu beschriften, greifen Sie einfach zu einem Stück Kreide oder zu einem Kreidestift.

Ladenschild im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 32 x 43 x 3 cm
- Maße Halterung H x B x T: ca. 26 x 43 x 3 cm
- Maße Schild H x B x T: ca. 18 x 25,5 x 0,1 cm
- Abstand zwischen Bohrlöchern: ca. 24 cm
- Material: pulverbeschichtetes Gusseisen
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Farbe: Braun

Kneipenschild zum Beschriften
- Antikes Design mit verspielten Details
- Ideal für Geschäft, Bar oder Eingangsbereich
- Schild mit Kreide oder Kreidestift beschriften
- Dünnes Schild hängt an silbernen Ketten
- Aus Gusseisen in rustikal schöner Optik

Lieferumfang
- 1x Ladenschild
- Dekoartikel und Montagematerial sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Silber
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
3 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: eingangsschild, eingangsschilder, eisenschild, eisenschilder, gusseisenschild, gusseisenschilder, haustürschild, haustürschilder, metallschild, metallschilder, türschild, türschilder, wandschild, wandschilder, ladenschild, ladenschilder, werbeschild, werbeschilder, kneipenschild, kneipenschilder, auslegerschild, auslegerschilder, aushängeschild-antik, aushängeschild-aussen, ausleger-werbeschild, bar-werbeschilder, hängeschild-bar, hängeschild-draussen, hängeschild-eingang, hängeschild-vintage, hängeschild-zum-beschriften, hängeschilder-vintage, hängeschilder-zum-beschriften, ladenschild-ausleger, ladenschild-gusseisen, ladenschild-metall, ladenschild-mit-ausleger, metall-hängeschild, vintage-ladenschild, vintage-werbeschilder, werbeschild-antik, werbeschild-ausleger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.