Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Beetzaun in Braun - (B)27 x (H)27 cm 10028980_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beetzaun in Braun - (B)27 x (H)27 cm 10028980_93
Beetzaun in Braun - (B)27 x (H)27 cm 10028980_93
Beetzaun in Braun - (B)27 x (H)27 cm 10028980_93
Beetzaun in Braun - (B)27 x (H)27 cm 10028980_93
Beetzaun in Braun - (B)27 x (H)27 cm 10028980_93
Beetzaun in Braun - (B)27 x (H)27 cm 10028980_93
Beetzaun in Braun - (B)27 x (H)27 cm 10028980_93
Beetzaun in Braun - (B)27 x (H)27 cm 10028980_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028980_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028980_93
EAN/GTIN:
     4052025915292
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun
Ein schön bepflanztes Blumenbeet ist an sich schon sehr dekorativ. Mit diesem Beetzaun im nostalgischen Design markieren Sie dekorativ die Übergänge zwischen Beeten und Grünfläche, Wegen und Rabatten. Der Zierzaun kann einzeln verwendet oder zu einer kompletten Beetumrandung arrangiert werden. Der Dekozaun besteht komplett aus robustem Gusseisen und wird über 2 Erdanker im Boden befestigt. Die antiken Verzierungen mit filigranen Ornamenten machen die Beetkante zu einem optischen Highlight.

Beetzaun im Detail
- Größe H x B x T: ca. 27 x 27 x 1 cm
- Sichthöhe: ca. 15,5 cm
- Länge je Erdanker: ca. 11,5 cm
- Gewicht: ca. 900 g
- Material: Gusseisen
- In verschiedenen Farben erhältlich

Niedrige Beeteinfassung zum Stecken
- Einzelne, nach Bedarf erweiterbare Palisade
- Für klare Abgrenzungen im Garten
- Niedrige Höhe ideal für Beete und Rabatten
- Dekoratives Design mit antiken Verzierungen
- Einfach mit Erdspießen in den Boden stecken

Lieferumfang
- 1x Beetkante
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.86 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
1 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: baumumrandung, beet-kante, beet-schutz, beetabgrenzung, beetbegrenzer, beetbegrenzung, beeteinfassung, beetkante, beetumrandung, beetzaun, dekozaun, gartenbegrenzung, gartenzaun, grab-einfassung, kanteneinfassung, mähkante, metall-kante, metallformkante, metallkante, palisade, palisadenzaun, pflanzenbordüre, rabattenzaun, rasenbegrenzung, rasenborde, raseneinfassung, rasenkante, rasenzaun, steckzaun, terassenzaun, wegbegrenzung, wegeinfassung, zaun, zierzaun, 25-cm, 30-cm-hoch, antik, aus-gusseisen, beet, braun, deko, dekorativ, design, draußen, einzeln, element, elemente, erdspieß, erdspieße, erweiterbar, flexibel, für-garten, garten, klein, landhausstil, mini, niedrig, outdoor, rasen, romantisch, rustikal, teile, verziert, verzierung, vintage, weiß, weiss, wurzelsperre, ziergitter, zum-stecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.